QORPAK GLC-01532 Palackos mérőpohár, kerek 240 ml - 24-es kiszerelés | AD2UAH 3UCV7

QORPAK GLC-01532 palackos mérőpohár, kerek 240 ml - 24 db-os kiszerelés

Raktáron
Tétel: AD2UAH Modell: GLC-01532Kereszthivatkozás: 3UCV7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€253.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFőzőpohár palack
AlapanyagÜveg
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaIII. Típusú kovakő
Kapacitás240 ml / 8 oz.
Záró színZöld
ZáróanyagHőre keményedő F217 / PTFE
Átmérő62mm
befejez58 mm / 400
Érettségi tartomány240 ml / 8 oz.
Érettségi alosztályokml és oz
Magasság127mm
Szájkeskeny
Csavaros záródás mérete58-400 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.175
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7010900530
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzájKapacitásZáró színCsavaros záródás méreteAlakZáróanyagÁtmérőbefejezÁr
QORPAK GLC-01493 kerek főzőpohár kupakkal 60 ml - 48 db-os kiszerelés | AD2RTV 3TRH5 GLC-01493keskeny60 ml / 2 oz.Fekete38-400 mmRoundFenolos cellulóz / vinil bélés42mm38 mm / 400€222.86
QORPAK GLC-01523 palack, kerek Grad főzőpohár 120 ml - 24 db-os csomag | AD2RTW 3TRH8 GLC-01523keskeny120 ml / 4 oz.Fekete48-400 mmRoundFenolos cellulóz / vinil bélés51mm48 mm / 400€129.74
QORPAK GLC-01552 kerek főzőpohár kupakkal 240 ml - 24 db-os kiszerelés | AD2RTX 3TRJ2 GLC-01552keskeny240 ml / 8 oz.Fekete58-400 mmRoundFenolos cellulóz / vinil bélés62mm58 mm / 400€166.64
QORPAK GLC-01575 kerek főzőpohár kupakkal 480 ml - 24 db-os csomag | AD2RTY 3TRJ5 GLC-01575keskeny480 ml / 16 oz.Fekete70-400 mmRoundFenolos cellulóz / vinil bélés76mm70 mm / 400€212.54
QORPAK GLC-01472 Palackos mérőpohár, kerek 60 ml - 48 db-os kiszerelés | AD2UAE 3UCV1 GLC-01472keskeny60 ml / 2 oz.Zöld38-400 mmRoundHőre keményedő F217 / PTFE42mm38 mm / 400€275.05
QORPAK GLC-01504 Palackos mérőpohár, kerek 120 ml - 24-es kiszerelés | AD2UAF 3UCV4 GLC-01504keskeny120 ml / 4 oz.Zöld48-400 mmRoundHőre keményedő F217 / PTFE51mm48 mm / 400€203.06
QORPAK GLC-01560 mérőpohár, széles szájú kerek 480 ml - 24 db-os kiszerelés | AD2UAK 3UCW1 GLC-01560széles480 ml / 16 oz.Zöld70-400 mmRoundHőre keményedő F217 / PTFE76mm70 mm / 400€348.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK GLC-01532 palackos mérőpohár, kerek 240 ml - 24 db-os kiszerelés
€253.59 /Mértékegység