QORPAK GLC-01039 fiola 10 drám – 144 db-os csomag | AD4NJX 41U641

QORPAK GLC-01039 fiola 10 rekesz – 144 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD4NJX Modell: GLC-01039Kereszthivatkozás: 41U641

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€574.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiola
Kapacitás10 dram
Záró bélésF217 / PTFE
ZáróanyagHőre
színekSzűrő kikapcsolása
Átmérő29.25mm
Magasság81mm
AnyagBoroszilikát üveg
Nyakméret24-400

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.02
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)21.43
Hajószélesség (cm)32.39
HS-kód7010900540
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásZáróanyagszínekÁtmérőMagasságNyakméretÁr
QORPAK 239548 fiola 40cc-es borostyán - 72 db-os csomag | AC8AWZ 39H548 23954840ccPPBorostyán fehér sapkával---€194.42
QORPAK PLC-10046 fiola 11 ml - 500 db-os kiszerelés | AD4NCV 41U416 PLC-1004611mL-Természetes---€360.68
QORPAK PLC-10049 fiola 25 uncia 400 db-os kiszerelés | AD4NCY 41U419 PLC-100492.5 oz.-Természetes---€353.86
QORPAK PLC-10052 fiola 3 uncia 400 db-os kiszerelés | AD4NDB 41U422 PLC-100523 oz.-Természetes---€327.26
QORPAK GLC-01002 fiola 6 dram - 144 db-os csomag | AD4NJP 41U634 GLC-010026 dramHőreSzűrő kikapcsolása23mm85mm20-400€331.61
QORPAK GLC-01003 fiola 6 drám – 144 db-os csomag | AD4NJQ 41U635 GLC-010036 dramfenolosSzűrő kikapcsolása23mm85mm20-400€308.31
QORPAK GLC-01007 fiola 6 dram – 72 db-os csomag | AD4NJR 41U636 GLC-010076 dramfenolosSzűrő kikapcsolása27.25mm70mm24-400€174.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK GLC-01039 fiola 10 rekesz – 144 db-os csomag
€574.36 /Mértékegység