QORPAK AKM-3302-0006 Steril polipropilén tenyésztő cső 17 x 100 mm - 500 db-os csomag | AF4GVZ 8WDX7

QORPAK AKM-3302-0006 Steril polipropilén tenyésztőcső 17 x 100 mm - 500 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF4GVZ Modell: AKM-3302-0006Kereszthivatkozás: 8WDX7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€482.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKultúra Cső
Kapacitás16mL
színekSzűrő kikapcsolása
Hossz100 láb.
Anyagpolipropilén
Dia kívül.17mm
Szabványok és jóváhagyásokEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.67
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód3926909910
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 20 darab 25 tasak

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszDia kívül.Ár
QORPAK AKM-3302-0004 Steril polipropilén tenyésztőcső 12 x 75 mm - 1000 db-os csomag | AF4BJX 8NM94 AKM-3302-00045mL75mm12 mm€477.32
QORPAK AKM-3302-0005 Steril polipropilén tenyésztő cső 12 x 75 mm - 500 db-os csomag | AF4XWC 9P099 AKM-3302-00055mL75mm12 mm€291.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK AKM-3302-0006 Steril polipropilén tenyésztőcső 17 x 100 mm - 500 db-os csomag
€482.08 /Mértékegység