Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51500.031.0225 kocsicsavar 5/16-18 2-1/4 hüvelykes, 100PK | AH3EDB 31JA92

GRAINGER U51500.031.0225 kocsicsavar 5/16-18 2-1/4 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AH3EDB Modell: U51500.031.0225Keresztszám: 31JA92 / 164X37
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
€62.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret5 / 16 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.688–0.719 ”
Fejmagasság0.156–0.176 ”
fej típusaRound
Hossz2.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Négyzetmagasság0.156–0.187 ”
Négyzet szélessége0.307–0.324 ”
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2622
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)17.78

Termék részletek:

    • Nyak típusa: Négyzet alakú

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51500.031.0225 kocsicsavar 5/16-18 2-1/4 hüvelyk, 100PK
€62.85 /csomag