AKRO-MILS 30270RED akasztó/halmozott rekesz, 11 hüvelyk magasság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk hosszú, piros | AE7JHE 5YM95

AKRO-MILS 30270PIROS akasztó/halmozott rekesz, 11 hüvelyk magasság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk hosszú, piros

Raktáron
Tétel: AE7JHE Modell: 30270REDKereszthivatkozás: 5YM95

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€91.92 /Mértékegység
Ez a termék csak 3 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekPiros
Magasság10 "hogy 12"
Belső alsó hossza14 "
Belső magasság10 1 / 4 "
Belső hossza17 1 / 8 "
Belső szélesség14 3 / 4 "
Hossz18 "hogy 20"
Terhelhetőség75 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma3
Külső magasság11 "
Külső hossz18 "
Külső szélesség16 1 / 2 "
A csomag mennyiség3
Szélesség16 "hogy 18"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

  • Tartozékok: 40270

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30270STONE akasztható/halmozott rekesz, 11 hüvelyk magasság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk mélység, kő | AB3MWM 1UGP2 30270KŐ3€91.92
AKRO-MILS 30270GREEN Függeszték/Stack Bin, 11 hüvelyk magasság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk hosszúság, zöld | AC3DZT 2RV74 30270ZÖLDZöld3€91.92
AKRO-MILS 30270BLACK akasztó/halmozott rekesz, 11 hüvelyk magasság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk hosszúság, fekete | AC9NTX 3HRZ4 30270FEKETEFekete3€91.92
AKRO-MILS 30270SCLAR akasztható/halmozott rekesz, 11 hüvelykes magasság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk hosszú, átlátszó | AD8GRK 4KET5 30270 SCLARSzűrő kikapcsolása3€71.14
AKRO-MILS 30270BLUE akasztható/halmozott rekesz, 11 hüvelyk magasság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk hosszú, kék | AE7JHD 5YM94 30270KÉKKék3€91.92
AKRO-MILS 30270YELLO akasztható/halmozott rekesz, 11 hüvelykes magasság, 16-1/2 hüvelyk hosszú, 18 hüvelyk hosszú, sárga | AE7JHF 5YM96 30270YELLOSárga3€91.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30270PIROS akasztó/halmozott rekesz, 11 hüvelyk magasság, 16-1/2 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk hosszú, piros
€91.92 /Mértékegység