A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Alap magasság: 1 1 / 2 " , Alap hossza: 32 1 / 2 " , Alap szélesség: 32 1 / 2 " , Csapágy típusa: Ujj , CFM @ 0.750-In. SP: 2607 , CFM @ 0.875-In. SP: 2159 , Kibocsátási szélesség (in.): 15.625 , Ház magassága: 34 1 / 2 " , Ház hossza: 34 1 / 2 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Ház szélessége: 64 1 / 2 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 120 ° F , Szerelési hely: Fal vagy tető , Igényel: Tetőfedés új telepítésekhez , Tengely átm. Nyélvég: 3 / 4 " , Tengely átm. Kerék vége: 3 / 4 " , Típus: Centrifugális szíjhajtás , Kerékfurat: 3 / 4 " , Kerékátmérő: 13 1 / 4 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék típusa: Előre hajlított
Tápellátás 13 1/4 hüvelyk
A Dayton szűrésű centrifugális szellőztetők temperálatlan és szűrt pótlevegőt biztosítanak a raktárakban és a kereskedelmi konyhákban. Levegőt képeznek a beltéri terekben, amikor a belső levegő nem keringtethető, és ki kell szellőztetni. Ezek a szellőztetők horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek, 13-1/4 hüvelykes átmérőjű acél kerekekkel és neoprén szigetelőkkel a szilárdság és a tartósság, valamint a vibráció és a zaj csökkentése érdekében. Ezek a ventilátorok időjárásálló burkolattal rendelkeznek, könnyen tisztítható alumíniumszűrőkkel, amelyek felfogják a port és a levegőben lévő egyéb szennyeződéseket. Szíjhajtású motorokkal rendelkeznek a fordulatszámok rugalmassága érdekében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Válasszon a szíjhajtású befúvó ventilátorok széles kínálatából, amelyek 550 és 890 ford./perc közötti ventilátor-fordulatszámmal állnak rendelkezésre.