QORPAK 239543 Üvegpalack 32 uncia átlátszó - 12 csomag | AC8AWU 39H543

QORPAK 239543 Üvegpalack, 32 uncia átlátszó – 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC8AWU Típus: 239543Kereszthivatkozás: 39H543

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€282.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőtisztított Jar
AlapanyagÜveg
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaÜveg
Kapacitás32 oz.
OsztályFélig illékony anyagoktól tisztítva
Záró színSárga
ZáróanyagPolipropilén / PTFE
Átmérő95mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság137mm
Szájszéles
Csavaros záródás mérete89-400 mm
AlakEgyenes oldalú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.5025
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód7010900540
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁtmérőTestszíntest anyagaMagasságCsavaros záródás méreteAlakKapacitásÁr
QORPAK 239532 Üvegpalack 16 uncia átlátszó - 12 csomag | AC8AWG 39H532 239532Előtisztított Jar91mmSzűrő kikapcsolásaÜveg146mm89-400 mmEgyenes oldalú16 oz.€255.26
QORPAK 239533 Üvegpalack 16 uncia átlátszó - 12 csomag | AC8AWH 39H533 239533Előtisztított Jar91mmSzűrő kikapcsolásaÜveg68mm89-400 mmEgyenes oldalú16 oz.€252.02
QORPAK 239542 Üvegpalack 32 uncia átlátszó - 12 csomag | AC8AWT 39H542 239542Előtisztított Jar95mmSzűrő kikapcsolásaÜveg79mm89-400 mmEgyenes oldalú32 oz.€320.42
QORPAK 239551 Üvegpalack 4 uncia borostyánsárga - 24 csomag AC8AXC 39H551 239551Előtisztított Jar60mmBorostyánÜveg210mm58-400 mmEgyenes oldalú4 oz.€273.35
QORPAK 239553 Üvegpalack 4 uncia átlátszó - 24 csomag | AC8AXE 39H553 239553Előtisztított Jar60mmSzűrő kikapcsolásaÜveg95mm58-400 mmEgyenes oldalú4 oz.€256.47
QORPAK 239554 Üvegpalack 4 uncia átlátszó - 24 csomag AC8AXF 39H554 239554Előtisztított Jar60mmSzűrő kikapcsolásaÜveg210mm58-400 mmEgyenes oldalú4 oz.€268.44
QORPAK 239555 üvegpalack 4 uncia átlátszó - 24 db-os csomag | AC8AXG 39H555 239555Előtisztított Jar-Szűrő kikapcsolásaÜveg62mm48-400 mmEgyenes oldalú4 oz.€328.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK 239543 Üvegpalack, 32 uncia átlátszó – 12 db-os csomag
€282.14 /Mértékegység