Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QEP 49916 négyszögletes bevágású padlósimító, 11 hüvelyk hosszú | CH6KCH 60GX56

QEP 49916 szögletes bevágású padlósimító, 11 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: CH6KCH Típus: 49916Kereszthivatkozás: 60GX56

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVakolókanál
Mélység1 / 4 "
HandleGumi
Fogantyúhossz4 3 / 4
Hossz11
AnyagRozsdamentes acél
Szélesség1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3915
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QEP 49916 szögletes bevágású padlósimító, 11 hüvelyk hosszú
€28.21 /Mértékegység