177-os sorozatú Worm Drive Clamps, Rozsdamentes acél
Oetiker 177 Series clamps csövek rögzítésére és tömlők rögzítésére szolgálnak nem kritikus, alacsony és közepes nyomású alkalmazásokban. Írta: clampa tömlő lehúzása, these fogaskerék clampsprevent a folyadék szivárgása a csatlakozáson keresztül. Oetiker féreghajtás clamps alacsony és közepes nyomású alkalmazásokhoz egyaránt alkalmasak a gázok, folyadékok és chemicals. Theseclamps statikus feszültséget biztosít a tömlőnek és a preventcsúszás. A these fogaskerék clamps egyszerű, de hatékony clampszilárd szerelvények a hajlékony tömlőkhöz. Oetiker féreghajtó clamps széles clamping tartomány, ami azt jelenti, hogy az same méretű clamp alkalmas különböző ízületi diameters. A these féreghajtás clamps biztosítja, hogy a clamp Egyenletesen fogja a tömlőt/szerelvényt a teljes kerületében, miután beszerelték, és szintén prevents az esélye a clamp looskülső rezgések hatására. Oetiker 177-os sorozatú csigahajtás clamps 301-es rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, ami miatt egy ideal választás zord kültéri körülményekhez és koptató ipari környezetekhez. Theseclamps rozsdamentes acél hatlapfejű csavarral rendelkezik a biztonságos beállításhoz és clamping a clamps pozícióban. Oetiker 177-es sorozatú csigahajtás clamps különféle diameter tart tovább Raptor Supplies. A márka különféle változatokat is kínál csavaros stílus clamps olyan alkalmazásokhoz, amelyekhez clamp rugalmasság és gyakori beállítás.
Felhasználás
Oetiker 177 Series clamps olyan alkalmazásokhoz alkalmasak, amelyek tömlő meghúzásával járnak aroés egy szerelvény. Ez lehet egy gépalkatrész rögzítése vagy alkatrészek bekötése az autó motorjába. Theseclampvannak ideal változatos alkalmazásokhoz a hajózási, tengeri, erdészeti, mezőgazdasági, üzemeltetési és karbantartási és javítási iparágakban.
Működési mechanizmus
Oetiker féreghajtó clampEgyszerű működési mechanizmusuk miatt rendkívül könnyen és gyorsan telepíthetők. These fogaskerék clamps szalag stílusú kialakítású ház nyereggel és házcsavarral. A ház csavarja a these fogaskerék clamps van loosfeszített / meghúzott a szalag méretének növelésére / csökkentésére. A BAnds az Oetiker 177 Series clamps kis perforációkkal rendelkeznek, amelyek rögzítik és megtartják a clamp reteszelő mechanizmus a rögzítés utáni helyzetben. A beszerelés után a zárszerkezet megtartja a clamp bekapcsolva és lezárva hosszabb ideig még kedvezőtlen körülmények között és környezetben is.
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan válasszunk Oetiker tömlőt clamp?
A méretigény ellenőrzéséhez szerelje fel a tömlőt csőre vagy idomra (amely expands a tömlőt), majd ellenőrizze a külső diameter a tömlő. Végül válasszon ki egy tömlőt clamp amely megtámasztja a tömlőt diameter annak clamping tartomány.
Hogyan looshu / meghúzni Oetiker csigahajtás clamps?
Oetiker féreghajtó clamps könnyen lehet loosegyszerű szerszámmal, például csavarhúzóval rögzíthető/rögzíthető. Azért, hogy looshu a clamp, a ház csavarját az óramutató járásával ellentétes irányba kell forgatni. Hasonlóan a clamp, a ház csavarját az óramutató járásával megegyező irányba kell forgatni. Ez a mozgás felhívja a clamp szorosabb aroés a tömlőt az egyenletes tömörítés érdekébenssion.
Vannak Oetiker clamps újrafelhasználható?
Igen, Oetiker tömlő clamps mint a féreghajtás, a StepLess csavar és a V clamps újrafelhasználhatóak. Könnyen kinyithatók és felszerelhetők, amikor csak szükség van rá. Especelsősorban gyártó- és autóipari létesítmények karbantartására és szervizelésére. Theseclamps radiálisan és axiálisan is beépíthető. A felhasználók választhatják az Oetiker 2 fül clamps állandó igényű alkalmazásokhoz clamp telepítés.
Do Oetiker féreghajtás clamps looshu idővel?
Nem, féreghajtás clamps Oetikerből nem hajlamosak loosidő múlásával. Ez a funkció kulcsfontosságú, mivel a féreghajtás clampsprevent folyadék szivárgása a tömlőkből, amelyekkel theseclamps használják. However, a ház csavarját megfelelően és szorosan rögzíteni kell a prevent minden esélye clamp loosening & folyadék szivárgások miatt human hiba.
Meghajthat-e Oetiker féreg clamptúl lesz húzva?
Javasoljuk, hogy a féreghajtás clamps határig szigorítani kell. Túlhúzza a clamps kárt okoz a tömlőjükben. Ez a tömlő normálnál hamarabb megsérülhet/meghibásodhat. Ez best rögzíteni a clampcsavarja be lapos csavarhúzóval.
Mik a különböző típusai Oetiker clamps?
Az Oetiker számos clampa fogaskerék-/csigahajtástól eltérő termékek clamps. A márka különféle krimpelőgyűrűket, füles, alacsony profilú, V-profilú és hevedereket kínállamps különféle alkalmazásokhoz az autóiparban, az olaj- és gáziparban, valamint a hidraulikus ágazatokban.
Az Oetiker kínál-e eszközöket a féreghajtás telepítéséhez clamps?
Igen, az Oetiker kézi záróeszközöket kínál, például digitális nyomatékkulcsot a csigahajtás beszereléséhez.lamps. These wrenches biztosítsa, hogy a clampA ház csavarja meg van húzva az előre beállított nyomatékkal preventmindkettő clamp loosa tömlő és a tömlő túlhúzása miatti sérülései. A márka különféle plsembly / disassembly eszközök az Oetiker fül felszereléséhez és eltávolításához clamps.
Are Oetiker 177 Series clamps alkalmas zárt space alkalmazások?
Igenheseclamps nehezen hozzáférhető helyekre is alkalmasakpaces. Az s-hez rugalmas csavarhúzó használata javasoltame. A rugalmas szerszám biztosítja a könnyű beszerelést szűk helyekenpaces.
Milyen anyagú tömlő clamps azok a best tengeri alkalmazásokhoz?
Mindig válassza a kiváló minőségű rozsdamentes acélt (legalább 316-os rozsdamentes acél szerkezettel kell rendelkeznie).