Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 NMR6 dugókulcs nylon / ptfe jobb oldali 3 / 8-24 | AB4UWQ 20F917

QA1 NMR6 Apa rúdvég Nylon/ptfe Jobb kéz 3/8-24

Raktáron
Tétel: AB4UWQ Típus: NMR6Kereszthivatkozás: 20F917
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
€16.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNylon / PTFE versenypálca vége
Labda52100 Gömb alakú acél
Csapágyak52100 Gömb alakú acélgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méret3 / 8-24 "
AA méret0.375 / 0.377 "
E méret1"
G dimension1.938 "
H méret1.25 "
J dimenzió2.438 "
N méret0.500 "
HázSzénacél
Belül Dia.0.375 / 0.377 "
Max. Szögeltolódás12 fok
SzálJobb kéz
Menetméret3 / 8-24
típusFérfi síkság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásA méretAA méretSzálMenetméretE méretG dimensionH méretÁr
QA1 NMR3 dugókulcs nylon / ptfe jobb oldali # 10-32 | AB4UWJ 20F911 NMR 313 fok# 10-32 "0.190 / 0.192 "Jobb kéz# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€13.35
QA1 NML3 Apa rúdvég Nylon/ptfe Bal oldali #10-32 | AB4UWK 20F912 NML313 fok# 10-32 "0.190 / 0.192 "Bal kéz# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€3.56
QA1 NMR4 dugókulcs nylon / ptfe jobb oldali 1 / 4-28 | AB4UWL 20F913 NMR 416 fok1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Jobb kéz1 / 4-280.75 "1.562 "1"€14.13
QA1 NML4 dugókulcs nylon / ptfe balkezes 1 / 4-28 | AB4UWM 20F914 NML416 fok1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Bal kéz1 / 4-280.75 "1.562 "1"€14.13
QA1 NMR5 dugókulcs nylon / ptfe jobb oldali 5 / 16-24 | AB4UWN 20F915 NMR 514 fok5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Jobb kéz5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€14.37
QA1 NML5 dugókulcs nylon / ptfe balkezes 5 / 16-24 | AB4UWP 20F916 NML514 fok5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Bal kéz5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€14.37
QA1 NML6 dugókulcs nylon / ptfe balkezes 3 / 8-24 | AB4UWR 20F918 NML612 fok3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Bal kéz3 / 8-241"1.938 "1.25 "€15.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 NMR6 Apa rúdvég Nylon/ptfe Jobb kéz 3/8-24
€16.02 /Mértékegység