Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QA1 MCFL8S anya csapvég bal oldali 17.5 mm | AC8ETW 39N456

QA1 MCFL8S anya csapvég bal oldali 17.5 mm

Raktáron
Tétel: AC8ETW Modell: MCFL8SKereszthivatkozás: 39N456
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
€33.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRod vége
Labda52100 Gömb alakú acél
Csapágyak52100 Gömb alakú acélgömb
ÉpítésA J1120 SAE specifikációt követi
A méretM8 x 1.25
B mérete12mm
C. mérete17.5mm
E méret22.25mm
G dimension36mm
H méret17mm
J dimenzió47.125mm
N méret12mm
HázAlacsony széntartalmú
Max. Szögeltolódás28 fok
Csap hossza17.5mm
SzálBal kéz
MenetméretM8 x 1.25
típusNő szegecses

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)2.23
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483308055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételH méretLabdaCsapágyakJ dimenzióHázMax. SzögeltolódásCsap hosszaÁr
QA1 NFR3S női csapszeg vége nejlon / ptfe jobb oldali # 10-32 | AB4UXB 20F927 NFR3SNylon / PTFE versenypálca vége0.5 "52100 Gömb alakú acél52100 Gömb alakú acélgömb1.375 "Szénacél13 fok0.5 "€17.88
QA1 NFL3S női csapszeg vége nejlon / ptfe bal kézi # 10-32 | AB4UXC 20F928 NFL3SNylon / PTFE versenypálca vége0.5 "52100 Gömb alakú acél52100 Gömb alakú acélgömb1.375 "Szénacél13 fok0.5 "€17.88
QA1 NFR4S női csapszeg vége nejlon / ptfe jobb oldali 1 / 4-28 | AB4UXD 20F929 NFR4SNylon / PTFE versenypálca vége0.687 "52100 Gömb alakú acél52100 Gömb alakú acélgömb1.687 "Szénacél16 fok0.562 "€19.47
QA1 NFL4S női csapvég Nylon/ptfe Bal oldali 1/4-28 | AB4UXE 20F930 NFL4SNylon / PTFE versenypálca vége0.687 "52100 Gömb alakú acél52100 Gömb alakú acélgömb1.687 "Szénacél16 fok0.562 "€19.47
QA1 NFR6S Csapfejű rúdvég Nylon/ptfe Jobb oldali 3/8-24 | AB4UXH 20F933 NFR6SNylon / PTFE versenypálca vége0.812 "52100 Gömb alakú acél52100 Gömb alakú acélgömb2.125 "Szénacél12 fok0.906 "€22.88
QA1 NFL6S női csapvég Nylon/ptfe Bal oldali 3/8-24 | AB4UXJ 20F934 NFL6SNylon / PTFE versenypálca vége0.812 "52100 Gömb alakú acél52100 Gömb alakú acélgömb2.125 "Szénacél12 fok0.906 "€22.88
QA1 NFR8S női csapszeg vége nejlon / ptfe jobb oldali 1 / 2-20 | AB4UXM 20F937 NFR8SNylon / PTFE versenypálca vége1.062 "52100 Gömb alakú acél52100 Gömb alakú acélgömb2.781 "Szénacél12 fok1.125 "€31.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QA1 MCFL8S anya csapvég bal oldali 17.5 mm
€33.94 /Mértékegység