Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PULSAFEEDER STM100-PVC statikus soros keverő | AA8PQR 19H341

PULSAFEEDER STM100-PVC statikus soros keverő

Raktáron
Tétel: AA8PQR Modell: STM100-PVCKereszthivatkozás: 19H341
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
€555.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStatikus Inline Mixer
Átmérő2 13 / 16 "
Hossz10 "
AnyagPVC
Max. Folyam3–25 GPM
Max. Nyomás140 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8479909496
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csőcsatlakozás (hüvelyk) (1 'NPT)
    • Különleges jellemzők: 1/2" FNPT vegyianyag-befecskendező port

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PULSAFEEDER STM100-PVC statikus soros keverő
€555.45 /Mértékegység