DAYTON 7E253 Légfúvó 8 15/16in | AF3JYU

DAYTON 7E253 Légfúvó 8 15/16in

Raktáron
Tétel: AF3JYU Modell: 7E253

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€726.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású fúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda a motorban
Fúvó fordulat / perc3450
CFM @ 1.000-In. SP437
CFM @ 2.000-In. SP391
CFM @ 3.000-In. SP336
CFM @ 4.000-In. SP270
CFM @ 5.000-In. SP173
dBA @ 5 láb77
Mélység12-3 / 4 "
Ürítési magasság (hüvelyk)3.5
Ürítési szélesség (hüvelyk)3.5
Teljes terhelésű erősítők9.8/4.9
Magasság17 "
Ház befejezéseSzürke poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő5"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motorkeret56
Motoros HP3/4
Motor fordulatszám3450
Fázis1
ForgásCW
Tengely Dia.5 / 8 "
típusMotorral
Feszültség115/230
Kerékfurat5 / 8 "
Kerékátmérő9"
Kerék anyagaAlumínium
Kerék szélessége2 13 / 16 "
Szélesség13.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.8925
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételCFM @ 2.000-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 4.000-In. SPdBA @ 5 lábMélységÜrítési magasság (hüvelyk)Ár
DAYTON 2C862 fúvó 7 3/4 In | AB9DAJ 2C862Ventilátor-1725---14 "8.25€359.52
DAYTON 2C863 fúvó 9 be | AB9DAK 2C863Ventilátor-1725---16 "10.75€442.55
DAYTON 2C864 fúvó 10 7/8 In | AB9DAL 2C864Ventilátor-1725---17 "11.75€545.79
DAYTON 4C121 ventilátor 13 1/2 hüvelyk | AD6WEM 4C121Ventilátor-1725---23 "14.625€980.73
DAYTON 4C217 fúvó 12 1/2 hüvelyk | AD6WET 4C217Ventilátor-1725---22 "13.25€805.74
DAYTON 7C487 ventilátor 13 1 / 2in | AF3ELA 7C487Nagynyomású fúvó-3430-17419218-7 / 8 "7.125€1,807.78
DAYTON 7C552 ventilátor 115 V 7 3/4 In | AF3EMY 7C552Ventilátor-1725533-6414 "8.25€663.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7E253 Légfúvó 8 15/16in
€726.18 /Mértékegység