€780.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Racsnis csavarkulcs készlet
befejez
Fekete króm
Rugalmas fej
Nem
Anyag
Ötvözött acél
Min. Arclengés
5 fok
A fogaskerekek száma
72
Darabszám
10
Pontok száma
12
Eltolt
0 fok
Irányváltó
Igen
SAE vagy metrikus
Metric
Csavarkulcs stílus
Kombináció, Antilip, Spline
Kulcsok mellékelve
10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm