Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JSCR08-TT Racsnis kombinált csavarkulcs 1/4 hüvelyk x # 8 12 pont | AG4LJU 34GP26

PROTO JSCR08-TT racsnis kombinált csavarkulcs 1/4 hüvelyk x #8 12 pontos

Raktáron
Tétel: AG4LJU Modell: JSCR08-TTKereszthivatkozás: 34GP26
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
€56.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezFekete króm
Rugalmas fejNem
Fejméret1/4 "x # 8
AnyagMagas ötvözetű acél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz5"
IrányváltóNem
SAE vagy metrikusSAE
Méret1/4 "x # 8
Tether képesTether kész
Csavarkulcs stílusSpine, kombináció, csúszásgátló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO JSCR10-TT racsnis kombinált kulcs 5/16 hüvelyk x # 10 12 pont | AG4LJV 34GP27 JSCR10-TT5.5 "5/16 "x # 10€57.23
PROTO JSCR12-TT Racsnis kombinált kulcs 3/8 hüvelyk x # 12 12 pont | AG4LJW 34GP28 JSCR12-TT6.25 "3/8 "x # 12€57.64
PROTO JSCR14-TT racsnis kombinált kulcs 7/16 hüvelyk x # 14 12 pont | AG4LJX 34GP29 JSCR14-TT6.5 "7/16 "x # 14€61.41
PROTO JSCR16-TT racsnis kombinált csavarkulcs 1/2 hüvelyk x # 16 12 pont | AG4LJY 34GP30 JSCR16-TT7"1/2 "x # 16€67.93
PROTO JSCR18-TT racsnis kombinált csavarkulcs 9/16 hüvelyk x # 18 12 pont | AG4LJZ 34GP31 JSCR18-TT7.5 "9/16 "x # 18€68.45
PROTO JSCR20-TT racsnis kombinált kulcs 5 / 8in. x # 20 12 pont | AG4LKA 34GP32 JSCR20-TT8.187 "5/8 "x # 20€71.15
PROTO JSCR22-TT racsnis kombinált csavarkulcs 11/16 hüvelyk x # 22 12 pont | AG4LKB 34GP33 JSCR22-TT8.875 "11/16 "x # 22€68.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JSCR08-TT racsnis kombinált csavarkulcs 1/4 hüvelyk x #8 12 pontos
€56.62 /Mértékegység