Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JS0305R Csavarhúzó négyzet #3 x 5 hüvelykes Chrome | AA4XBX 13H034

PROTO JS0305R csavarhúzó négyzet #3 x 5 hüvelykes króm

Raktáron
Tétel: AA4XBX Típus: JS0305RKereszthivatkozás: 13H034 / 13H033
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
€21.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarhúzó
befejezkróm
Fogantyú kialakítása4 oldalú puha markolat
FogantyúTöbbkomponensű
Teljes hossz9.25 "
A szár hossza5"
Szár anyagaÖntött szerszám acél
Szár alakjaRound
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete#3
Tipp stílusSzögletes mélyedés
Tippstílus csoportNégyzet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8205400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszA szár hosszaTipp méreteTipp stílusTippstílus csoportÁr
PROTO JPB0103RP csavarhúzó támasz #1 x 3 hüvelykes króm | AA4XAB 13G990 JPB0103RP7.25 "3"#1PhillipsPhillips / Crosspoint€3.71
PROTO JP0224R Phillips csavarhúzó #2 x 24 hüvelykes Chrome | AA4XAK 13G999 JP0224R28.5 "24 "#2PhillipsPhillips / Crosspoint€41.61
PROTO JP0306R Csavarhúzó Phillips #3 x 6 hüvelykes Chrome | AA4XAL 13H001 JP0306R10.75 "6"#3PhillipsPhillips / Crosspoint€8.43
PROTO JK1404RF csavarhúzó, 1/4 hüvelykes hegy, 8 1/2 hüvelykes teljes hossz, 4 hüvelykes szárhossz, párnafogantyú | CN2RUG JK1404R / 13G967 JK1404RF-----€22.37
PROTO JK14112RF csavarhúzó, 1/4 hüvelykes hegy, 3 1/2 hüvelykes hosszúság, 1 1/2 hüvelykes szárhossz, műanyag markolat | CN2RUH JK14112R / 13G966 JK14112RF-----€19.12
PROTO JK3810RF csavarhúzó, 3/8 hüvelykes hegy, 15 hüvelykes teljes hossz, 10 hüvelykes szárhossz, párnamarkolat | CN2RUJ JK3810R / 13G983 JK3810RF-----€32.10
PROTO JK3812RF csavarhúzó, 3/8 hüvelykes hegy, 17 hüvelykes teljes hossz, 12 hüvelykes szárhossz, párnamarkolat | CN2RUK JK3812R / 13G984 JK3812RF-----€33.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JS0305R csavarhúzó négyzet #3 x 5 hüvelykes króm
€21.94 /Mértékegység