MONTEZUMA Hordozható eszközdoboz


A Montezuma hordozható szerszámosládák több mint 129 eszköz rendszerezésére szolgálnak, hogy egyszerre láthassák őket a többszintű kialakítással. Felszerelhetők egy használati kocsira, guruló szerszámszekrényre és munkapadokra, valamint egy járműre játék vagy munka céljából.

Szűrő
Fiókos diák: Egyik sem , Fogantyú kialakítása: Stabil oldalsó fogantyúk , Zárrendszer: Zárhenger dupla vágású kulcsokkal , Fiókok száma: 0 , Fogantyúk száma: 2 , Darabszám: 1
StílusModellTeljes mélységszínekbefejezTeljes magasságTeljes szélességTárolási kapacitásBelső mélységBelső magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
SM200B
13 "FeketePorbevonatú14.125 "22.5 "2,890 cu. ban ben.9.5 "14 "€919.30
B
ME300AL
15 "AlumíniumBrite18.125 "30 "5,260 cu. ban ben.14.75 "17.75 "€1,387.02
C
ME300B
15 "FeketePorbevonatú18.125 "30 "5,260 cu. ban ben.14.75 "17.75 "€1,194.13
D
MZ-SE250AL
17.375 "PirosBrite18.125 "26 "5,667 cu. ban ben.18.25 "21.25 "€1,427.39
E
MZ-SE250B
17.375 "PirosPorbevonatú18.125 "26 "5,667 cu. ban ben.18.25 "21.25 "€1,246.39
F
LA400B
19 "FeketePorbevonatú20.13 "30 "8,581 XNUMX köb. Ban ben.9.5 "20 "€1,479.91

Jellemzők

  • Erős oldalsó fogantyúkkal rendelkeznek a szilárd tartás és a jobb fogás érdekében.
  • Ezek a hordozható szerszámosládák dupla vágott kulccsal ellátott zárhengerrel rendelkeznek a nagyobb biztonság érdekében.
  • A korróziónak és az UV sugárzásnak ellenálló borítású / porszórt felülettel rendelkeznek.
  • Ezek a hordozható szerszámosládák alumínium / 16 gallonos acél / alumínium futófelülettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a nagyobb szilárdság érdekében.
  • Védjegyes fedél kialakításuk van, amely terepen rögzíti a szerszámokat, ha zárva van.
  • Ezek a Montezuma dobozok nagy teherbírású acélcsapokkal vannak felszerelve, amelyek a helyükön tartják a kulcsokat és az aljzatokat.

Gyakran ismételt kérdések

A Montezuma hordozható szerszámosládákhoz tartozik belső elválasztó?

Igen, ezek a dobozok állítható és kivehető belső elválasztókkal rendelkeznek a szerszámok rendszerezéséhez.

A Montezuma szerszámosládák tartalmazhatnak SAE vagy Metric eszközöket?

Igen, ezek a hordozható eszköztárak SAE és Metric eszközöket is tartalmazhatnak.

Hogyan lehet karbantartani ezeket az eszköztárakat?

  • Rendszeresen törölje le a szerszámosláda felületét, hogy eltávolítsa a szennyeződést, port és törmeléket.
  • Tárolja a szerszámosládát száraz helyen, hogy elkerülje a rozsdát és a nedvességet.
  • Rendezze el a szerszámokat az eszköztárban, hogy elkerülje a felület karcolódását és károsodását.
  • Ne terhelje túl a szerszámosládát a maximális kapacitása fölé.
  • Tárolja a szerszámosládát lapos, stabil helyzetben, hogy elkerülje a vetemedést és a deformációt.
  • Ne tárolja szélsőséges hőmérsékleten, hogy elkerülje az anyagok károsodását.
  • Rendszeresen ellenőrizze a zsanérokat és reteszeket, hogy biztosítsa megfelelő működésüket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?