Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

FASCO D200 Hvac Motor 1/85 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRT 38N515

FASCO D200 Hvac motor 1/85 LE 3000 rpm 115v 3.3

Cikkszám: AC7LRT Modell: D200Kereszthivatkozás: 38N515
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

61.191Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Alkalmazás HVAC / R
Csapágy típusUjj
Test Dia.3 5 / 16 "
Csavar kör Dia.2 7 / 8 "
Kondenzátor szükségesNem
Működési ciklusFolyamatos
Keret3.3 "
Frekvencia 60 Hz
Teljes terhelésű erősítők0.62A
Hp1/85 LE
Szigetelési osztályB osztály
Ólomhossz12 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 ° C
Motoros alkalmazásKözvetlen meghajtású ventilátor / ventilátor
Motorház kialakításaSzabad levegőt nyit
A motor tengelyének forgásaAz óramutató járásával megegyező tengelyvég
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésStud
Szerelési típusKiterjesztett csapok
Adattábla Rpm3000 RPM
Szerelési furatok száma2
A tengelyek száma2
Sebességszám1
Studs száma2
Teljes hossz5 3 / 16 "
Fázis1
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.1 / 4 "
A tengely hossza2 3 / 8 "
Tengely típusaLakás
Stud helyeSzemben a vezető végével
Stud minta2 7 / 8 "x 2 7 / 8"
Stud méret# 8 32-
HővédelemAutomatikus
200V-on használhatóNem
208V-on használhatóNem
Feszültség115V AC
Hz60 Hz
Ins. OsztályB osztály
Hossz kevesebb tengely2 1 / 4 "
Motor csapágyakUjj
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motor rögzítésének típusaGyűrű / csap
Motor szervizfaktor1
Motor tengely kialakításaLakás
Motoros alprogramKözvetlen meghajtású ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
Szerelési lyukak(2) # 8-32
Szerelési csap helye2/Ellenben a vezetékvéggel
Szerelési csap minta2 7 / 8 "x 2 7 / 8"
Tengelyek száma2
SztenderdekCSA TANÚSÍTVÁNYOS, UL ELISMERÉSSEL RENDELKEZŐ
Súly2 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)8.59
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)8.59
HS-kód8501106020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsapágyakAdóHázTeljes terhelésű erősítőkHPHzSzigetelési osztályHossz kevesebb tengelyÁr
FASCO D201 Hvac Motor 1/85 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D201UjjFolyamatos Air-OverNyissa ki a szellőzőt0.621/8560A2.25 "63.389€
FASCO D608 Hvac 3.3 hüvelykes motor 1/50 LE 230v Cw | AC7LRW 38N518 D608UjjFolyamatos Air-OverNyissa ki a szellőzőt.64 / .531/5050/60B3.75 "84.349€
FASCO D209 Hvac Motor 1/30 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D209UjjFolyamatos Air-OverNyissa ki a szellőzőt1.121/3060A3.625 "81.826€
FASCO D208 Hvac Motor 1/30 LE 3000 RPM 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D208UjjFolyamatos Air-OverNyissa ki a szellőzőt1.121/3060A3.625 "78.731€
FASCO D214 Hvac Motor 1/20 LE 3000 RPM 115/230V 3.3 | AC7LRZ 38N521 D214UjjFolyamatos Air-OverTeljesen zárt ventilátorral hűtött1.71/2060A4.625 "139.095€
FASCO D215 Hvac Motor 1/20 LE 3000 RPM 115/230V 3.3 | AC7LTA 38N522 D215LabdaFolyamatos Air-OverTeljesen zárt ventilátorral hűtött1.71/2060A4.625 "157.486€
FASCO D220 Hvac Motor 1/20 Hp 3000 Rpm 115 / 230v 3.3 | AC7LTB 38N523 D220LabdaFolyamatos Air-OverTeljesen zárt ventilátorral hűtött1.71/2060A4.625 "148.476€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO D200 Hvac motor 1/85 LE 3000 rpm 115v 3.3
61.191€ /Mértékegység