Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO JC482 Állítható csavarkulcs 3/16 x 1/4 | AA8XRG 1APC1

PROTO JC482 állítható homlokkulcs 3/16 x 1/4

Raktáron
Tétel: AA8XRG Modell: JC482Kereszthivatkozás: 1APC1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€66.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható csavarkulcs
Kapacitás2"
befejezFekete oxid
Hossz6.375 "
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Teljes hossz6.375 "
Pin Dia.3 / 16 "
Csap hossza1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Proto JC482 egy 0.31 font súlyú állítható csavarkulcs, amely gallérok, tömítő / tömítő anyák és rögzítőanyák gyűrűinek meghúzására alkalmas a hidraulikus hengereken. Kovácsolt ötvözött acélból készül, fekete oxid bevonattal a korrózióval és a rozsdával szembeni ellenálló képesség érdekében.
    • Ez a Proto állítható villáskulcs precíziósan megmunkált csapokkal rendelkezik, amelyek könnyen illeszthetik a lyukakat vagy réseket a csapágy vagy az anya oldalára.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszTeljes hosszPin Dia.Csap hosszaÁr
PROTO JC484 Állítható csavarkulcs 5/16 x 1/2 | AA8XRJ 1APC3 JC4844"10.375 "10.375 "5 / 16 "1 / 2 "€121.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO JC482 állítható homlokkulcs 3/16 x 1/4
€66.22 /Mértékegység