PROTO J9979-NA CarpenterS szerszámkészlet | AD9DVE 4R158

PROTO J9979-NA Asztalos szerszámosláda

Raktáron
Tétel: AD9DVE Modell: J9979-NAKereszthivatkozás: 4R158

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€227.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAsztalos szerszámdoboz
Doboz anyagaAcél
színekbarna
Fiókos diákEgyik sem
befejezPorbevonatú
Fogantyú kialakításaNagy teherbírású oldal
Belső mélység8.25 "
Belső magasság9.25 "
Belső szélesség31.75 "
ZárórendszerHasp középső, lakatok (nem tartozék)
AnyagAcél
Névleges mélység8"
Névleges magasság9"
Névleges szélesség32 "
Fiókok száma0
Fogantyúk száma1
Darabszám1
Tálcák száma1
Teljes mélység8.5 "
Teljes magasság9.5 "
Teljes szélesség32 "
Tárolási kapacitás2,584 cu. ban ben.
Súly kapacitás25 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.369
Hajó magassága (cm)86.87
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Proto J9979-NA egy rendkívül tartós asztalos szerszámdoboz, amely acélból készül, porszórt bevonattal. Alkalmas vésők, kézifűrészek, mérőszalagok, karomkalapácsok és gyorsbilincsek tárolására.
    • Jellemzője egy kivehető acél hordtálca a könnyű szerszámhoz való hozzáférés érdekében, nagy teherbírású oldalsó fogantyúk a könnyű szállítás érdekében, dupla reteszek a további szilárdság érdekében, és egy lakatolható középső haspával rögzíti a szerszámdobozt.

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú kialakításaTételZárórendszerTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességTárolási kapacitásÁr
PROTO J9951 konzolos szerszámdoboz, acél, barna, 14 hüvelykes magasság | AD9DVD 4R138 J9951Összecsukható felsőKonzolos szerszámdobozLakat Hasp10 "14 "18 "1,725 cu. ban ben.€338.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J9979-NA Asztalos szerszámosláda
€227.10 /Mértékegység