PROTO J9951 konzolos szerszámdoboz, acél, barna, 14 hüvelykes magasság | AD9DVD 4R138

PROTO J9951 konzolos szerszámdoboz, acél, barna, 14 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AD9DVD Modell: J9951Kereszthivatkozás: 4R138

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€338.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos szerszámdoboz
színekbarna
Fiókos diákEgyik sem
befejezPorbevonatú
Fogantyú kialakításaÖsszecsukható felső
ZárórendszerLakat Hasp
AnyagAcél
Fiókok száma0
Fogantyúk száma1
Darabszám1
Tálcák száma4
Teljes mélység10 "
Teljes magasság14 "
Teljes szélesség18 "
Tárolási kapacitás1,725 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.81
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)47.75
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ideális szerszámok rendszerezett hordozására, és megóvja azokat a zord időjárási viszonyoktól
    • 4 kihúzható tálcával (2 fedővel) rendelkezik a szerszámok könnyű hozzáférhetősége érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú kialakításaTételZárórendszerTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességTárolási kapacitásÁr
PROTO J9979-NA Asztalos J9979-NANagy teherbírású oldalAsztalos szerszámdobozHasp középső, lakatok (nem tartozék)8.5 "9.5 "32 "2,584 cu. ban ben.€227.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J9951 konzolos szerszámdoboz, acél, barna, 14 hüvelyk magasság
€338.05 /Mértékegység