Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J74415/8 ütőfej, 1/2 x 4 hüvelyk, 6 pontos fekete-oxid | AA9UQG 1FK56

PROTO J74415/8 ütőfej, 1/2 x 4 hüvelyk, 6 pontos fekete oxid

Raktáron
Tétel: AA9UQG Modell: J74415/8Kereszthivatkozás: 1FK56
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
€32.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételImpact Bit
Bit hossza2"
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz4"
SAE vagy metrikusSAE
Méret5 / 8 "
Dugasz mélységeStandard
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3848
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8207806000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaMeghajtó méreteAnyagTeljes hosszÁr
PROTO J075905/8 Impact Bit 3/4 x 3-27/32in 6pt Black Oxide | AA8ZGZ 1AX70 J075905 / 81 15 / 32 "3 / 4 "Kovácsolt ötvözött acél3 27 / 32 "€70.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J74415/8 ütőfej, 1/2 x 4 hüvelyk, 6 pontos fekete oxid
€32.59 /Mértékegység