Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J075905/8 Impact Bit 3/4 x 3-27/32in 6pt Black Oxide | AA8ZGZ 1AX70

PROTO J075905/8 ütő bit 3/4 x 3-27/32 hüvelyk 6 pt fekete oxid

Raktáron
Tétel: AA8ZGZ Modell: J075905/8Kereszthivatkozás: 1AX70
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
€70.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételImpact Bit
Bit hossza1 15 / 32 "
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz3 27 / 32 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret5 / 8 "
Dugasz mélységeStandard
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8207806000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaMeghajtó méreteAnyagTeljes hosszÁr
PROTO J74415/8 ütőfej, 1/2 x 4 hüvelyk, 6 pontos fekete-oxid | AA9UQG 1FK56 J74415 / 82"1 / 2 "Hőkezelt ötvözött acél4"€32.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J075905/8 ütő bit 3/4 x 3-27/32 hüvelyk 6 pt fekete oxid
€70.68 /Mértékegység