Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J7417MT ütőaljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 17mm 12 Pt | AA9URE 1FL24

PROTO J7417MT ütőaljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 17 mm 12 pont

Raktáron
Tétel: AA9URE Típus: J7417MTKereszthivatkozás: 1FL24
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
€17.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma12
Output TypeDupla Hex
Teljes hossz1.5 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret17mm
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDugasz mélységebefejezAnyagPontok számaOutput TypeTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr
PROTO J7350H Ütőfoglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1-9/16 hüvelykes 6 Pt | AA2DJQ 10E370 J7350HMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél6Hex3.5 "SAE1-9 / 16 "€82.46
PROTO J7312HT ütőaljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelyk 6 Pt AA2DJR 10E371 J7312HTMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél6Hex3.25 "SAE3 / 8 "€23.60
PROTO J7314HT ütőaljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelyk 6 Pt | AA2DJT 10E372 J7314HTMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél6Hex3.25 "SAE7 / 16 "€25.01
PROTO J7316HT ütőcsonk 1/2 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelyk 6 Pt | AA2DJU 10E373 J7316HTMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél6Hex3.25 "SAE1 / 2 "€23.12
PROTO J7322HT ütközőhüvely 1/2 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelyk 6 Pt | AA2DJV 10E374 J7322HTMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél6Hex3.25 "SAE11 / 16 "€24.66
PROTO J7326HT ütközőhüvely 1/2 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelyk 6 Pt | AA2DJW 10E375 J7326HTMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél6Hex3.25 "SAE13 / 16 "€27.18
PROTO J7332HT ütközőhüvely 1/2 hüvelykes meghajtó 1 hüvelyk 6 Pt | AA2DJX 10E376 J7332HTMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél6Hex3.5 "SAE1"€30.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J7417MT ütőaljzat 1/2 hüvelykes meghajtó 17 mm 12 pont
€17.55 /Mértékegység