Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J72907/32 Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt Black Oxide | AA9UTH 1FM55

PROTO J72907/32 ütő bit 3/8 x 2-23/32 hüvelyk 6 pt fekete oxid

Raktáron
Tétel: AA9UTH Modell: J72907/32Kereszthivatkozás: 1FM55
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
€22.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételImpact Bit
Bit hossza1.625 "
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz2 23 / 32 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret7 / 32 "
Dugasz mélységeStandard
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSAE vagy metrikusMéretÁr
PROTO J72905/32 Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt Black Oxide | AA9UTJ 1FM56 J72905 / 32SAE5 / 32 "€23.29
PROTO J72903/16 Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt Black Oxide | AA9UTM 1FM59 J72903 / 16SAE3 / 16 "€22.78
PROTO J72901/8 Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt Black Oxide | AA9UTN 1FM60 J72901 / 8SAE1 / 8 "€23.89
PROTO J7290-4M Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt fekete oxid | AA9UTU 1FM65 J7290-4MMetric4mm€28.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J72907/32 ütő bit 3/8 x 2-23/32 hüvelyk 6 pt fekete oxid
€22.40 /Mértékegység