Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J7212PF tápcsatlakozó 3/8 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelykes 1-3/32 hüvelykes L | AC2QQT 2MA43

PROTO J7212PF tápcsatlakozó 3/8 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelykes 1-3/32 hüvelykes L

Raktáron
Tétel: AC2QQT Típus: J7212PFKereszthivatkozás: 2MA43

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€29.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonnektor
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1 3 / 32 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret3 / 8 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr
PROTO J7210PF hálózati csatlakozóaljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 5/16 hüvelykes 1-3 / 32 hüvelykes L | AC2QQR 2MA42 J7210PF1 3 / 32 "SAE5 / 16 "€28.34
PROTO J7214PF tápcsatlakozó 3/8 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 1-3/32 hüvelykes L | AC2QQU 2MA44 J7214PF1 3 / 32 "SAE7 / 16 "€32.92
PROTO J7216PF hálózati csatlakozóaljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes 1-3 / 32 hüvelykes L | AC2QQV 2MA45 J7216PF1 3 / 32 "SAE1 / 2 "€32.27
PROTO J7218PF tápcsatlakozó 3/8 hüvelykes meghajtó 9/16 hüvelykes 1-3/32 hüvelykes L | AC2QQW 2MA46 J7218PF1 3 / 32 "SAE9 / 16 "€32.33
PROTO J7208MPF tápcsatlakozó 3/8 hüvelykes meghajtó 8 mm 1-15/16 hüvelyk hosszúság | AC2QRF 2MA55 J7208MPF1 15 / 16 "Metric8€30.79
PROTO J7210MPF hálózati csatlakozóaljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 10mm 1-9 / 64in L | AC2QRG 2MA56 J7210MPF1 9 / 64 "Metric10€33.24
PROTO J7213MPF tápcsatlakozó 3/8 hüvelykes meghajtó 13 mm 1-13/64 hüvelyk hosszú | AC2QRK 2MA59 J7213MPF1 13 / 64 "Metric13€35.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J7212PF tápcsatlakozó 3/8 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelykes 1-3/32 hüvelykes L
€29.69 /Mértékegység