Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J7214PF tápcsatlakozó 3/8 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 1-3/32 hüvelykes L | AC2QQU 2MA44

PROTO J7214PF tápcsatlakozó 3/8 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelyk 1-3/32 hüvelykes L

Raktáron
Tétel: AC2QQU Típus: J7214PFKereszthivatkozás: 2MA44
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
€37.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonnektor
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1 3 / 32 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret7 / 16 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr
PROTO J7210PF hálózati csatlakozóaljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 5/16 hüvelykes 1-3 / 32 hüvelykes L | AC2QQR 2MA42 J7210PF1 3 / 32 "SAE5 / 16 "€32.79
PROTO J7212PF tápcsatlakozó 3/8 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelykes 1-3/32 hüvelykes L | AC2QQT 2MA43 J7212PF1 3 / 32 "SAE3 / 8 "€34.09
PROTO J7216PF hálózati csatlakozóaljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes 1-3 / 32 hüvelykes L | AC2QQV 2MA45 J7216PF1 3 / 32 "SAE1 / 2 "€37.49
PROTO J7218PF tápcsatlakozó 3/8 hüvelykes meghajtó 9/16 hüvelykes 1-3/32 hüvelykes L | AC2QQW 2MA46 J7218PF1 3 / 32 "SAE9 / 16 "€37.55
PROTO J7208MPF tápcsatlakozó 3/8 hüvelykes meghajtó 8 mm 1-15/16 hüvelyk hosszúság | AC2QRF 2MA55 J7208MPF1 15 / 16 "Metric8€30.79
PROTO J7210MPF hálózati csatlakozóaljzat 3/8 hüvelykes meghajtó 10mm 1-9 / 64in L | AC2QRG 2MA56 J7210MPF1 9 / 64 "Metric10€38.22
PROTO J7213MPF tápcsatlakozó 3/8 hüvelykes meghajtó 13 mm 1-13/64 hüvelyk hosszú | AC2QRK 2MA59 J7213MPF1 13 / 64 "Metric13€35.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J7214PF tápcsatlakozó 3/8 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelyk 1-3/32 hüvelykes L
€37.32 /Mértékegység