Tétel | Többparaméteres mérő |
Automatikus kikapcsolás | Igen |
Automatikus hőmérséklet-kompenzáció | Igen |
Kalibráció | Paraméter specifikus |
kijelző | Grafikus LCD |
Megjelenített hőmérsékleti tartomány | -5-70 C fok |
Oldott oxigén tartomány | 0-50 XNUMX mg / l |
Oldott oxigén tartomány pontossága | (0-20 mg / l) +/- 2% az olvasásból vagy 0.2 mg / l attól függően, hogy melyik nagyobb, (20-50 mg / l) +/- 6% az olvasás |
Elektromos vezetőképesség pontossága | +/- az olvasás 0.5% -a vagy 0.001 ms / cm, amelyik nagyobb; A leolvasás +/- 1% -a vagy 0.001 ms / cm 20 méter feletti kábeleken |
Elektromos vezetőképességi tartomány | 0-200 ms / cm |
Elektromos vezetőképesség-felbontás | 0.001 ms / cm - 0.1 ms / cm, tartományfüggő |
Felület | USB |
Ionspecifikus elektróda pontossága | Ammónium és nitrát +/- 10% a leolvasásból, vagy 2 mg / LN, amelyik nagyobb |
Ionspecifikus elektródtartomány | Ammónium és nitrát, 0-200 mg / l nitrogénként |
Memory design | 5000 adathalmaz jó laboratóriumi gyakorlattal |
Üzemi hőm. Hatótávolság | 23 és 158 fokok |
ORP pontosság | +/- 20 mv |
ORP tartomány | -1999 és 1999mV között |
ORP felbontás | 0.1mV |
Oxigénkoncentráció | 0 - 500% |
Oxigénkoncentráció pontossága | (0–200%) +/- 2% az olvasás vagy 2% légtelítettség, amelyik nagyobb, (200–500%) +/- 6% az olvasás |
pH pontosság | +/- 0.1 |
pH tartomány | 0 a 14 |
pH-felbontás | 0.01 |
Áramforrás | 2 C elem vagy USB |
Sótartalom pontossága | Az olvasás +/- 1.0% -a vagy 0.1 ppt, amelyik nagyobb |
Sótartomány | 0-70 ppt |
Alkategória | Handheld |
TDS tartomány | 0-100 g / l |
TDS felbontás | 0.001, 0.01, 0.1 g / l |
Hőmérséklet Pontosság | +/- 0.2 C |
Temp. Felbontás | 0.1 C |
Hőmérséklet-kompenzációs tartomány | 0 a 45 |
Vízálló | Igen |