Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J61402 foglalatadapter 1/4 He Xx 2 hüvelykes króm | AD6YFY 4CK49

PROTO J61402 aljzatadapter 1/4 He Xx 2 hüvelykes króm

Raktáron
Tétel: AD6YFY Modell: J61402Kereszthivatkozás: 4CK49

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€11.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat adapter
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaFérfi Hex
befejezkróm
ZáróNem
Darabszám1
Kimeneti meghajtó mérete3 / 8 "
Kimeneti meghajtó típusaFérfi tér
Teljes hossz2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méretemeghajtó típusabefejezZáróKimeneti meghajtó méreteTeljes hosszÁr
PROTO J5460-02BLS aljzatadapter 1/2 F x 1/2 In | AA8LQE 19C371 J5460-02BLS1 / 2 "Női térFekete oxidIgen1 / 2 "3"€44.73
PROTO J4759BLS aljzatadapter 1/4 F x 1/4 In | AA8LQF 19C372 J4759BLS1 / 4 "Női térFekete oxidIgen1 / 4 "1-11 / 16 "€36.32
PROTO J5260-02BLS aljzatadapter 3/8 F x 3/8 hüvelyk M | AA8LQW 19C388 J5260-02BLS3 / 8 "Fekete oxidIgen3 / 8 "2.125 "€40.67
PROTO J5653B aljzatadapter 1/2 F x 3/4 hüvelyk M | AF7JGF 21GR80 J5653B1 / 2 "Fekete oxidNem3 / 4 "1.5 "€24.10
PROTO J5253B csatlakozóadapter 3/8 F x 1/2 hüvelyk M | AF7JGH 21GR82 J5253B3 / 8 "Fekete oxidNem1 / 2 "1.5 "€16.48
PROTO J5256B foglalatadapter 1/4 F x 3/8 hüvelyk M | AF7JGL 21GR85 J5256B1 / 4 "Fekete oxidNem3 / 8 "1"€16.37
PROTO J5853 aljzatadapter, 1 hüvelykes kimeneti meghajtó méretű, négyzet alakú, 2 1/2 hüvelykes hosszúságú, krómozott, zárható | CT8FGM 426H22 J5853------€52.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J61402 aljzatadapter 1/4 He Xx 2 hüvelykes króm
€11.23 /Mértékegység