Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5756 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-3 / 4 hüvelyk 12 pontos szabványos | AA8XZQ 1AR40

PROTO J5756 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-3/4 hüvelykes 12 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA8XZQ Modell: J5756Kereszthivatkozás: 1AR40
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
€107.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusaNégyzet
befejezSzatén
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz3.25 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1.75mm
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTeljes hosszMéretÁr
PROTO J5774 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 2-5/16 hüvelykes 12 pontos szabvány | AA8LRC 19C394 J5774Szatén króm3 17 / 64 "2-5 / 16 "€181.05
PROTO J5778 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 2-7/16 hüvelykes 12 pontos szabvány | AA8LRD 19C395 J5778Szatén króm3 13 / 32 "2.437 "€213.53
PROTO J5734 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-1 / 16 hüvelyk 12 pontos szabványos AA8XZE 1AR30 J5734Szatén2.437 "1-1 / 16 "€65.76
PROTO J5736 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-1/8 hüvelykes 12 pontos szabvány | AA8XZF 1AR31 J5736Szatén2.437 "1.125 "€61.75
PROTO J5738 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-3 / 16 hüvelyk 12 pontos szabvány | AA8XZG 1AR32 J5738Szatén2.437 "1.187 "€63.00
PROTO J5740 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-1 / 4 hüvelyk 12 pontos szabványos | AA8XZH 1AR33 J5740Szatén2.5 "1.25 "€67.49
PROTO J5742 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-5 / 16 hüvelyk 12 pontos szabványos | AA8XZJ 1AR34 J5742Szatén2 21 / 32 "1 5 / 16 "€69.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5756 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-3/4 hüvelykes 12 pontos szabvány
€107.62 /Mértékegység