Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5774 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 2-5/16 hüvelykes 12 pontos szabvány | AA8LRC 19C394

PROTO J5774 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 2-5/16 hüvelykes 12 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AA8LRC Modell: J5774Kereszthivatkozás: 19C394
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
€181.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusaNégyzet
befejezSzatén króm
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz3 17 / 64 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret2-5 / 16 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.386
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTeljes hosszMéretÁr
PROTO J5778 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 2-7/16 hüvelykes 12 pontos szabvány | AA8LRD 19C395 J5778Szatén króm3 13 / 32 "2.437 "€213.53
PROTO J5734 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-1 / 16 hüvelyk 12 pontos szabványos AA8XZE 1AR30 J5734Szatén2.437 "1-1 / 16 "€65.76
PROTO J5736 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-1/8 hüvelykes 12 pontos szabvány | AA8XZF 1AR31 J5736Szatén2.437 "1.125 "€61.75
PROTO J5738 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-3 / 16 hüvelyk 12 pontos szabvány | AA8XZG 1AR32 J5738Szatén2.437 "1.187 "€63.00
PROTO J5740 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-1 / 4 hüvelyk 12 pontos szabványos | AA8XZH 1AR33 J5740Szatén2.5 "1.25 "€67.49
PROTO J5742 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-5 / 16 hüvelyk 12 pontos szabványos | AA8XZJ 1AR34 J5742Szatén2 21 / 32 "1 5 / 16 "€69.47
PROTO J5744 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-3 / 8 hüvelyk 12 pontos szabványos | AA8XZK 1AR35 J5744Szatén2 21 / 32 "1.375 "€71.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5774 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 2-5/16 hüvelykes 12 pontos szabvány
€181.05 /Mértékegység