QORPAK GLC-01853 Bottle Wide 64 Oz Standard Glass PK6 | AG9QAH 21RL82

QORPAK GLC-01853 palack széles 64 oz szabványos üveg PK6

Raktáron
Tétel: AG9QAH Modell: GLC-01853Kereszthivatkozás: 21RL82

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€110.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AutoklávozhatóIgen
AlapanyagÜveg
TestszínSzűrő kikapcsolása
TestalkatÁtlátszó
Kapacitás64 oz.
BezárásIgen
Záró színFekete
Záróanyagpolipropilén
Záró típusCsavarja be
Szájszéles
Csavaros záródás mérete83-400 mm
AlakRound
típusMintavétel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.607
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)26.04
Származási országUS

Termék részletek:

    • Labware záró bélés anyaga: PTFE
    • Steril / Nem steril: Nem steril
    • Előtisztítva: Nincs
    • Labware záró bélés kialakítása: Lapos
    • Labware Névleges kapacitás - angol: 64 oz.

Termékváltozatok

TermékekModellTételZáróanyagAlapanyagTestszínZáró típusÁtmérőMagasságSzájÁr
QORPAK 239525 Műanyag palack 1000ml természetes - 12 darabos csomag | AC8AVZ 39H525 239525Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-95mm119mmszéles€149.11
QORPAK 239526 műanyag flakon 1000ml természetes - 12 darabos csomag | AC8AWA 39H526 239526Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-95mm49mmszéles€204.39
QORPAK 239528 műanyag palack 125ml természetes csomag 48 | AC8AWC 39H528 239528Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-47mm214mmszéles€171.72
QORPAK 239529 műanyag flakon 125ml természetes csomag 48 | AC8AWD 39H529 239529Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-47mm79mmszéles€202.20
QORPAK 239535 műanyag palack 16 uncia natúr - 24 darabos csomag | AC8AWK 39H535 239535Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-62mm89mmkeskeny€157.37
QORPAK 239536 Műanyag palack 16 uncia natúr - 24 csomag AC8AWL 39H536 239536Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-73mm168mmkeskeny€275.00
QORPAK 239537 Műanyag palack 16 uncia natúr - 24 csomag AC8AWM 39H537 239537Előtisztított üvegpolipropilénMűanyagTermészetes-73mm210mmszéles€268.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK GLC-01853 palack széles 64 oz szabványos üveg PK6
€110.06 /Mértékegység