Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5475A Rugalmas foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelyk 12 pontos Standard | AD9KDV 4TDG9

PROTO J5475A Flex foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes 12 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AD9KDV Típus: J5475AKereszthivatkozás: 4TDG9
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
€68.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlex foglalat
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaEgyetemes
befejezkróm
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz2 15 / 32 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1 / 2 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO J5476A Flexibilis foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 9/16 hüvelyk 12 pontos szabványos | AD9KDW 4TDH1 J5476A2 21 / 32 "9 / 16 "€69.88
PROTO J5477A Rugalmas foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 5/8 hüvelyk 12 pontos Standard | AD9KDX 4TDH2 J5477A2 21 / 32 "5 / 8 "€77.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5475A Flex foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelykes 12 pontos szabvány
€68.44 /Mértékegység