Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5477A Rugalmas foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 5/8 hüvelyk 12 pontos Standard | AD9KDX 4TDH2

PROTO J5477A Flex foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 5/8 hüvelykes 12 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AD9KDX Típus: J5477AKereszthivatkozás: 4TDH2
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
€76.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlex foglalat
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaEgyetemes
befejezkróm
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma12
Output TypeHex
Teljes hossz2 21 / 32 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret5 / 8 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
PROTO J5475A Rugalmas foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 1/2 hüvelyk 12 pontos Standard | AD9KDV 4TDG9 J5475A2 15 / 32 "1 / 2 "€67.54
PROTO J5476A Flexibilis foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 9/16 hüvelyk 12 pontos szabványos | AD9KDW 4TDH1 J5476A2 21 / 32 "9 / 16 "€68.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5477A Flex foglalat 1/2 hüvelykes meghajtó 5/8 hüvelykes 12 pontos szabvány
€76.31 /Mértékegység