Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J5460W Socket Extension, 1/2 Inch Input Drive Size, 1/2 Inch Output Drive Size, 2 1/2 Inch Length | CT8FNY 426G70

PROTO J5460W Socket Extension, 1/2 Inch Input Drive Size, 1/2 Inch Output Drive Size, 2 1/2 Inch Length

Raktáron
Tétel: CT8FNY Típus: J5460WKereszthivatkozás: 426G70

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€28.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolóaljzat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1013
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méretebefejezKimeneti meghajtó méreteTeljes hosszÁr
PROTO J5460-03L aljzathosszabbító 1/2 x 3 hüvelykes, teljesen polírozott | AA8LQN 19C379 J5460-03L1 / 2 "Teljesen csiszolt-3"€51.78
PROTO J5261L aljzathosszabbító 3/8 x 8 hüvelykes, teljesen polírozott | AA8LQP 19C380 J5261L3 / 8 "Teljesen csiszolt-8"€68.04
PROTO J4762L aljzathosszabbító 1 / 4x10 hüvelyk, teljesen polírozott | AA8LQQ 19C382 J4762L1 / 4 "Teljesen csiszolt-10 "€63.69
PROTO J4763L aljzatbővítés 1/4 x 14-1 / 8 In | AA8LQR 19C383 J4763L1 / 4 "Teljesen csiszolt-14.125 "€77.89
PROTO J5260-03L aljzathosszabbító 3/8 x 3 hüvelykes króm | AD8BWQ 4HVA4 J5260-03L3 / 8 "króm-3"€46.42
PROTO J5461L aljzathosszabbító 1/2 x 5 hüvelykes króm | AD9XLC 4VP10 J5461L1 / 2 "króm-5"€64.14
PROTO J5259B aljzatbővítmény 3/8 x 1-3 / 4 In | AE3REM 5F428 J5259B3 / 8 "Fekete oxid-1.75 "€13.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J5460W Socket Extension, 1/2 Inch Input Drive Size, 1/2 Inch Output Drive Size, 2 1/2 Inch Length
€28.06 /Mértékegység