Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J4990-7XL Extra hosszú foglalatú bitkészlet, SAE, 3/8 hüvelykes meghajtóméret - 7 db | AA8UUZ 1AF34

PROTO J4990-7XL Extra hosszú foglalatú bitkészlet, SAE, 3/8 hüvelykes meghajtóméret - 7 db

Raktáron
Tétel: AA8UUZ Típus: J4990-7XLKereszthivatkozás: 1AF34
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
€174.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra hosszú foglalatú szett
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljesen csiszolt
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Darabszám7
SAE vagy metrikusSAE
Aljzatok tartoznak1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különféle gyártási összeszerelési alkalmazásokhoz tervezték
    • A készlet tartalmaz egy 6-1 / 4 hüvelykes foglalatot és 3/8 hüvelykes foglalatokat
    • Extra hosszú bitekkel van felszerelve a nagyobb elérés érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méretebefejezAnyagDarabszámSAE vagy metrikusAljzatok tartoznakÁr
PROTO J4990-SMXL Extra hosszú foglalatú bitkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó 6 db | AA8UVB 1AF37 J4990-SMXL3 / 8 "Teljesen polírozott krómÖtvözött acél6Metric4, 5, 6, 7, 8, 10 mm€187.37
PROTO J4900BD Extra hosszú foglalatú bitkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó 7 db | AB3ADE 1Q756 J4900BD3 / 8 "Teljesen polírozott krómÖtvözött acél7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€170.49
PROTO J5441-6XL Extra hosszú foglalatú bitkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 6 db | AD2LCT 3R747 J5441-6XL1 / 2 "Teljesen csiszoltKovácsolt ötvözött acél6SAE1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8"€222.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J4990-7XL Extra hosszú foglalatú bitkészlet, SAE, 3/8 hüvelykes meghajtóméret - 7 db
€174.55 /Mértékegység