Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J4990-SMXL Extra hosszú foglalatú bitkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó 6 db | AA8UVB 1AF37

PROTO J4990-SMXL extra hosszú foglalatú bitkészlet, 3/8 hüvelykes meghajtó, 6 db

Raktáron
Tétel: AA8UVB Típus: J4990-SMXLKereszthivatkozás: 1AF37
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
€187.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra hosszú foglalatú szett
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljesen polírozott króm
AnyagÖtvözött acél
Darabszám6
SAE vagy metrikusMetric
Aljzatok tartoznak4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5085
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méretebefejezAnyagDarabszámSAE vagy metrikusAljzatok tartoznakÁr
PROTO J4990-7XL Extra hosszú foglalatú bitkészlet, SAE, 3/8 hüvelykes meghajtóméret - 7 db | AA8UUZ 1AF34 J4990-7XL3 / 8 "Teljesen csiszoltKovácsolt ötvözött acél7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€174.55
PROTO J4900BD Extra hosszú foglalatú bitkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó 7 db | AB3ADE 1Q756 J4900BD3 / 8 "Teljesen polírozott krómÖtvözött acél7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€170.49
PROTO J5441-6XL Extra hosszú foglalatú bitkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 6 db | AD2LCT 3R747 J5441-6XL1 / 2 "Teljesen csiszoltKovácsolt ötvözött acél6SAE1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8"€222.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J4990-SMXL extra hosszú foglalatú bitkészlet, 3/8 hüvelykes meghajtó, 6 db
€187.37 /Mértékegység