Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J4990-10MXL Extra hosszú foglalatú bit 3/8 meghajtó 10mm hatlapfejű | AA8WJJ 1AL91

PROTO J4990-10MXL Extra hosszú foglalatú bit, 3/8 meghajtó 10 mm-es hatszögletű

Raktáron
Tétel: AA8WJJ Típus: J4990-10MXLKereszthivatkozás: 1AL91
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
€35.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra hosszú foglalat
Bit hossza5"
Bit stílusHex
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTeljesen polírozott króm
Beszúrás hossza5"
AnyagHőkezelt ötvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz6 3 / 32 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret10
Dugasz mélységeStandard
Tipp mérete10mm
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretTipp méreteÁr
PROTO J49901/8XL Extra hosszú foglalatú bit 3/8 Dr 1/8 hüvelykes hatszögletű | AA8WHP 1AL73 J49901 / 8XL6.125 "SAE1 / 8 "1 / 8 "€24.13
PROTO J4990-4MXL Extra hosszú foglalatú bit 3/8 meghajtó 4mm hatlapfejű | AA8WJD 1AL86 J4990-4MXL6 3 / 32 "Metric4mm4mm€31.39
PROTO J4990-5MXL Extra hosszú foglalatú bit 3/8 meghajtó 5mm hatlapfejű | AA8WJE 1AL87 J4990-5MXL6 3 / 32 "Metric5"5mm€30.41
PROTO J4990-6MXL Extra hosszú foglalatú bit 3/8 meghajtó 6mm hatlapfejű | AA8WJF 1AL88 J4990-6MXL6 3 / 32 "Metric66mm€31.22
PROTO J4990-7MXL Extra hosszú foglalatú bit 3/8 meghajtó 7mm hatlapfejű | AA8WJG 1AL89 J4990-7MXL6 3 / 32 "Metric7mm7mm€32.84
PROTO J4990-8MXL Extra hosszú foglalatú bit 3/8 meghajtó 8mm hatlapfejű | AA8WJH 1AL90 J4990-8MXL6 3 / 32 "Metric88mm€33.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J4990-10MXL Extra hosszú foglalatú bit, 3/8 meghajtó 10 mm-es hatszögletű
€35.94 /Mértékegység