A B Kapacitás: 5000 lbs. , Mag átm.: 3" , Fedélzet színe: Sárga , fedélzeti fordulatszám tartomány: 3-12 ford./perc , Keret színe: Kék , Magába foglalja: NEMA 5-15 csatlakozóval rendelkezik , Hossz: 104 " , Anyaga: Acél , Max. Alap átm.: 3" , Max. Betöltési átm.: 90 " , Max. Külső átm.: 11 " , Max. FORDULAT: 12 RPM , Max. Szélesség: 20 " , Min. Alap átm.: 3" , Min. Szélesség: 10 " , Motor HP: 1/2 LE , fázis: 1 , Csatlakozó típusa: NEMA 5-15 csatlakozó , Tápkábel hossza: 8 ft. , Feszültség: 115V , Szélesség: 63 "