Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J399 rögzítőgyűrűs fogó 0.038 hüvelyk 5 hüvelykes | AD2KWE 3R333

PROTO J399 rögzítőgyűrűs fogó, 0.038 hüvelyk, 5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2KWE Modell: J399Kereszthivatkozás: 3R333

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€47.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartó gyűrűs fogók
ÁtalakítjaA belsőtől a külsőig vagy fordítva, ha a forgócsavart a szomszédos csapolt lyukhoz mozgatják
Bore Dia számára.3/8 - 9/16 "
A tengely Dia számára.1/4 - 43/64 "
HandlePárnázott markolat
Kezelje a színtPiros
Fogantyú kialakításaPárna markolat
AnyagSzénacél
Darabszám1
Teljes hossz5.875 "
Tavaszi visszatérésNem
Tipp szöge (fok)0
Tipp Dia.0.038 "
Tipp mérete0.038 "
Tipp típusaRögzített
típusÁtváltható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termék részletek:

A Proto J399 rögzítőgyűrűs fogó (más néven biztosítógyűrűs fogó) gyűrűk elhelyezésére szolgál motortengelyekre, működtető szerkezetekre és hajtóművekre. Ideális külső vagy belső rögzítőgyűrűk beszereléséhez és eltávolításához

Jellemzők:

  • Ez a fogó rögzített hegyekkel rendelkezik, amelyek indukciósan edzettek, és precíziós kialakításúak a kopásállóság és a pontos illeszkedés érdekében.
  • Külsőről belsőre vagy fordítva alakul, ha a forgócsavart egy szomszédos menetes furatba mozgatják.
  • Szénacélból készült a szerkezeti merevség és ütésállóság érdekében.
  • Ez a fogó a legnagyobb átmérőjű hegyet használja, amely belefér a beszerelendő vagy eltávolítandó gyűrűbe.
  • Kézi pofa nyitást biztosít.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASME B107.19

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni a rögzítőgyűrűt?

A.

  • Helyezzen fel egy biztonsági szemüveget.
  • Illessze be egy biztosítógyűrű vagy tűfogó hegyét a rögzítőgyűrű végén lévő lyukakba.
  • Nyissa ki a fogót úgy, hogy a rögzítőgyűrű karjai hátrahúzódjanak, és a gyűrű hurka kiszélesedjen.
  • Csúsztassa a kibővített rögzítőgyűrűt a kerék hornyára, és lágyan zárja le a fogót, amíg a gyűrű bele nem fekszik a horonyba.
  • Húzza ki a fogó hegyét a rögzítőgyűrű furataiból, hogy a gyűrű bepattanjon a horonyba.
  • Győződjön meg arról, hogy a rögzítőgyűrű megfelelően illeszkedik a horony belsejébe, nehogy lepattanjon.

K. Van alternatívája a biztosítógyűrű/rögzítőgyűrűs fogó használatának?

V. Biztosító fogó helyett tűs fogó is használható.

K. Hogyan néz ki a rögzítőgyűrű?

A. A rögzítőgyűrű vagy rögzítőgyűrű kör alakú vagy C-alakú, hézaggal.

K. Hogyan kell megmérni a rögzítőgyűrűt?

A. A külső gyűrűket a belső átmérőjükkel, míg a belső rögzítőgyűrűket a külső átmérőjükkel mérjük.

K. Használhatja újra a rögzítőgyűrűket?

V. Igen, újrafelhasználhatók.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszBore Dia számára.A tengely Dia számára.Tavaszi visszatérésTipp méreteTipp típusatípusHandleÁr
PROTO J379 rögzítő gyűrűs fogó 90 fokos 8-5 / 8 hüvelyk hosszúságú AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 - 3 "KülönféleNem0.09 "RögzítettBelső külsőPlasztiszol légpárnás€77.38
PROTO J364 rögzítőgyűrűs fogó, ötvözött acélszerkezet, sima markolat | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 - 6 "-Igen0.12 "helyettesíthetőbelsőRugós rakéta, amely a kívánt méretre rögzül€207.61
PROTO J365 rögzítőgyűrűs fogó, ötvözött acél, 0 fokos csúcsszög, fekete fogantyú | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"Igen0.12 "helyettesíthetőKülsőRugós rakéta, amely a kívánt méretre rögzül€221.51
PROTO J370 rögzítő gyűrű fogó 0.038 45 fokos | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 - 9/16 "1/2 - 25/32 "Nem0.038 "RögzítettÁtválthatóPiros Plasztiszol€52.74
PROTO J371 rögzítőgyűrű fogó 0.038in 90 fokos | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 - 1 "1/8 - 5/32 "Nem0.038 "RögzítettÁtválthatóPiros Plasztiszol€52.25
PROTO J372 rögzítő gyűrűs fogók 0.047 In | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 - 7/8 "Nem0.047 "RögzítettÁtválthatóPiros Plasztiszol€52.33
PROTO J373 rögzítőgyűrű fogó 0.047in 45 fok | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1-1 / 1 "13/16 - 1 "Nem0.047 "RögzítettÁtválthatóPárnázott markolat€58.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J399 rögzítőgyűrűs fogó, 0.038 hüvelyk, 5 hüvelyk
€47.72 /Mértékegység