E JAMES & CO MDCSSI-3/4-50 Zsinór készlet Fém észlelhető 3/4 x 50 láb | AA8CGP 16Z183

E JAMES & CO MDCSSI-3/4-50 zsinór készlet fém észlelhető 3/4 x 50 láb

Raktáron
Tétel: AA8CGP Modell: MDCSSI-3/4-50Keresztszám: 16Z183 / 16Z191

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,621.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinórkészlet
színekKék
Átmérő3 / 4 "
durométert65 + / 15
Hossz50 láb.
Anyagszilikon
EllenállóHő, alacsony hőmérséklet, oxidáció, ózon
Hőmérséklet tartomány-40-tól 450 fokig
Szakítószilárdság600 #
Tolerancia+/-. 020 "
típusFém detektálható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.4642
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)61.44
Hajószélesség (cm)30.96
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszToleranciaÁr
E JAMES & CO MDCSSI-1/32-10 Zsinór készlet Fém észlelhető 1/32 x 10 láb | AA8CEM 16Z133 MDCSSI-1/32-101 / 32 "10 láb.+/-. 005 "€356.21
E JAMES & CO MDCSSI-1/32-25 Zsinór készlet Fém észlelhető 1/32 x 25 láb | AA8CEN 16Z134 MDCSSI-1/32-251 / 32 "25 láb.+/-. 005 "€869.06
E JAMES & CO MDCSSI-1 / 32-50 Kábelfém detektálható 1/32 x 50 láb | AA8CEP 16Z135 MDCSSI-1/32-501 / 32 "50 láb.+/-. 005 "€1,705.72
E JAMES & CO MDCSSI-1/32-100 Zsinór készlet Fém észlelhető 1/32 x 100 láb | AA8CEQ 16Z136 MDCSSI-1/32-1001 / 32 "100 láb.+/-. 005 "€3,346.67
E JAMES & CO MDCSI-1/16-10 zsinór készlet fém kimutatható 1/16 x 10 láb | AA8CER 16Z137 MDCSI-1 / 16-101 / 16 "10 láb.+/-. 005 "€256.60
E JAMES & CO MDCSSI-1/16-25 Zsinór készlet Fém észlelhető 1/16 x 25 láb | AA8CET 16Z138 MDCSSI-1/16-251 / 16 "25 láb.+/-. 005 "€626.39
E JAMES & CO MDCSSI-1/16-50 Zsinór készlet Fém észlelhető 1/16 x 50 láb | AA8CEU 16Z139 MDCSSI-1/16-501 / 16 "50 láb.+/-. 005 "€1,229.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO MDCSSI-3/4-50 zsinór készlet fém észlelhető 3/4 x 50 láb
€5,621.88 /Mértékegység