Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J07511 Impact Socket 3/4 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelykes 6 Pt | AA8ZHH 1AX80

PROTO J07511 ütőaljzat 3/4 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelykes 6 Pt

Raktáron
Tétel: AA8ZHH Modell: J07511Keresztszám: 1AX80 / 4UHN3, 1GG78
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
€33.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1 15 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret11 / 16 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3015
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDugasz mélységebefejezAnyagFoglalat típusaPontok számaOutput TypeTeljes hosszSAE vagy metrikusÁr
PROTO J07529M ütközőhüvely 3/4 hüvelykes meghajtó 29mm 4 Pt | AA2DKP 10E392 J07529MStandard Fekete oxidKovácsolt ötvözött acél-4Hex2.625 "Metric€40.67
PROTO J07531 ütőhüvely 3/4 hüvelykes meghajtó 1-15 / 16 hüvelyk 6 Pt | AA8UJY 1ACC0 J07531Standard Fekete oxidKovácsolt ötvözött acél-6Hex2 13 / 16 "SAE€63.46
PROTO J07532 Ütőfoglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 2 hüvelyk 6 Pt | AA8UJZ 1ACC1 J07532Standard Fekete oxidKovácsolt ötvözött acél-6Hex2 13 / 16 "SAE€74.39
PROTO J07509L ütközőhüvely 3/4 hüvelykes meghajtó 9/16 hüvelykes 6 Pt | AA8UKA 1ACC2 J07509LMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél-6Hex3.25 "SAE€46.59
PROTO J07510L ütközőhüvely 3/4 hüvelykes meghajtó 5/8 hüvelyk 6 Pt | AA8UKB 1ACC3 J07510LMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél-6Hex3.25 "SAE€46.49
PROTO J07511L ütközőhüvely 3/4 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelykes 6 Pt | AA8UKC 1ACC4 J07511LMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél-6Hex3.25 "SAE€46.03
PROTO J07512L ütközőhüvely 3/4 hüvelykes meghajtó 3/4 hüvelykes 6 Pt | AA8UKD 1ACC5 J07512LMélyFekete oxidKovácsolt ötvözött acél-6Hex3.25 "SAE€47.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J07511 ütőaljzat 3/4 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelykes 6 Pt
€33.65 /Mértékegység