Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J2373 négyszögletes teleszkópos ellenőrző tükör, acél tengely, vinil fogantyú | AD2LAC 3R562

PROTO J2373 négyszögletes teleszkópos ellenőrző tükör, acél tengely, vinil fogantyú

Raktáron
Tétel: AD2LAC Modell: J2373Kereszthivatkozás: 3R562

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€25.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrző tükör
Fogantyú típusaVinyl
Hossz11 1/4 "- 15 1/2"
AnyagÜveg
Tükör mérete (hüvelyk)2-1/8 x 3-1/2
Tengely anyagaAcél
AlakNégyszögletes
Forgatható típusMinden szögletes gömbcsukló
típusTeleszkópos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7009921000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Autóipar, fémmegmunkálás, hegesztés és karbantartás területén történő visszakereséshez és ellenőrzéshez tervezték
    • Teleszkópos fogantyúval ellátott, teljes látószögű gömbcsukló a könnyű használat érdekében a nehezen elérhető helyeken
    • Acél tengely a tartósságért és a vinil fogantyú a maximális tapadásért és támogatásért

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszAlaktípusÁr
PROTO J2371 ovális ellenőrző tükör | AD2LAA 3R560 J2371Ellenőrző tükör8.75 "oválisRögzített hosszúságú€18.38
PROTO J2372 Tükörteleszkópos | AD2LAB 3R561 J2372Ellenőrző tükör10 "hogy 14"KörlevélTeleszkópos€25.47
PROTO J2374XL ellenőrző tükör, teleszkópos, 1 db, 1-1/4 tükörméret, kerek, acél | CT8EQF 49XH67 J2374XLEllenőrző tükör---€48.55
PROTO J2383XL ellenőrző tükör, teleszkópos, 1 db, 1-1/4 tükörméret, kerek, acél, 27-1/4 | CT8EQG 49XH77 J2383XLEllenőrző tükör---€27.50
PROTO J2372XL ellenőrző tükör, teleszkópos, 1 db, 2-1/4 tükörméret, kerek, acél, 36-3/8 | CT8EQH 49XH63 J2372XLEllenőrző tükör---€46.85
PROTO J2373XL ellenőrző tükör, teleszkópos, 1 db, 2-9/16 x 3-3/4 tükörméret, téglalap alakú | CT8EQJ 49XH65 J2373XLEllenőrző tükör---€77.79
PROTO J2382XL ellenőrző tükör, teleszkópos, 1 db, 3-1/4 tükörméret, kerek, acél, 29-1/2 | CT8EQK 49XH75 J2382XLEllenőrző tükör---€58.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J2373 négyszögletes teleszkópos ellenőrző tükör, acél tengely, vinil fogantyú
€25.20 /Mértékegység