Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J2100-TT kémcsövek 12 hüvelyk és 24 hüvelyk hosszúságú 4 részes | AH9LJG 40JD19

PROTO J2100-TT Pry rúd készlet 12 hüvelyk és 24 hüvelyk között, 4 részes

Raktáron
Tétel: AH9LJG Típus: J2100-TTKereszthivatkozás: 40JD19
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
€322.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPry bár készlet
AnyagMagas ötvözetű acél
Darabszám4
Teljes hossz12 ", 16", 18 ", 24"
Teljes szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0375
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)7.11
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Proto J2100-TT egy hevederre kész, négy darabból álló rúdkészlet, amely alkalmas fadobozok vagy -deszkák emelésére, emelésére, körömhúzására és széthúzására. A készlet 4 db 2 és 18 hüvelykes beállító rudat és 24 db 2 és 12 hüvelykes gördülő fejrudat tartalmaz.
    • Ez az ASME tanúsítással rendelkező Proto pryderrúd ötvözött acélszerkezettel rendelkezik, fekete oxid bevonattal, hogy ellenállást nyújtson a korrózióval és a rozsdával szemben, és elősegítse a szerszám élettartamának meghosszabbítását.

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDarabszámTeljes hosszÁr
PROTO J2156S Pry Bar szett ívelt egyhegyű ötvözött acél | AB7KQC 23UC33 J2156SÖtvözött acél431-7/8", 28", 17-1/2", 14-1/2"€249.11
PROTO J2100 Tether-Ready Pry & Rolling Head rúdkészlet, szénacél | AD2KZN 3R545 J2100Kovácsolt szén-dioxid-acél412 ", 16", 18 "és 24"€210.92
PROTO J2138 Pry Bar szett darab 3 ötvözött acél | AH2ABP 23UC34 J2138Ötvözött acél312 ", 16", 21 "€233.46
PROTO J2156S-TT Pry rudak beállítása 14-1 / 2 hüvelyk és 31-7 / 8 hüvelyk hosszúság | AH9LJE 40JD16 J2156S-TTMagas ötvözetű acél414-1/2", 17-1/2", 28", 31-7/8"€478.36
PROTO J2166S Pry rudas készlet 3 db. Acél 5/8 hüvelyk szélesség | AH9LKT 40JD65 J2166SAcél38 ", 12", 16 "€362.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J2100-TT Pry rúd készlet 12 hüvelyk és 24 hüvelyk között, 4 részes
€322.28 /Mértékegység