PROTO J2156S-TT Pry rudak beállítása 14-1 / 2 hüvelyk és 31-7 / 8 hüvelyk hosszúság | AH9LJE 40JD16

PROTO J2156S-TT Pry Bar készlet 14-1/2 hüvelyk és 31-7/8 hüvelyk között

Raktáron
Tétel: AH9LJE Típus: J2156S-TTKereszthivatkozás: 40JD16

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€478.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPry bár készlet
AnyagMagas ötvözetű acél
Darabszám4
Teljes hossz14-1/2", 17-1/2", 28", 31-7/8"
Teljes szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.455
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)46.48
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDarabszámTeljes hosszÁr
PROTO J2156S Pry Bar szett ívelt egyhegyű ötvözött acél | AB7KQC 23UC33 J2156SÖtvözött acél431-7/8", 28", 17-1/2", 14-1/2"€249.11
PROTO J2100 Tether-Ready Pry & Rolling Head rúdkészlet, szénacél | AD2KZN 3R545 J2100Kovácsolt szén-dioxid-acél412 ", 16", 18 "és 24"€210.92
PROTO J2138 Pry Bar szett darab 3 ötvözött acél | AH2ABP 23UC34 J2138Ötvözött acél312 ", 16", 21 "€233.46
PROTO J2100-TT kémcsövek 12 hüvelyk és 24 hüvelyk hosszúságú 4 részes | AH9LJG 40JD19 J2100-TTMagas ötvözetű acél412 ", 16", 18 ", 24"€322.28
PROTO J2166S Pry rudas készlet 3 db. Acél 5/8 hüvelyk szélesség | AH9LKT 40JD65 J2166SAcél38 ", 12", 16 "€362.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J2156S-TT Pry Bar készlet 14-1/2 hüvelyk és 31-7/8 hüvelyk között
€478.36 /Mértékegység