Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J2156S Pry Bar szett ívelt egyhegyű ötvözött acél | AB7KQC 23UC33

PROTO J2156S Pry rudak szett ívelt egyhegyű ötvözött acél

Raktáron
Tétel: AB7KQC Modell: J2156SKereszthivatkozás: 23UC33
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
€249.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPry bár készlet
AnyagÖtvözött acél
Darabszám4
Teljes hossz31-7/8", 28", 17-1/2", 14-1/2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.88
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)80.01
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8205599000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDarabszámTeljes hosszÁr
PROTO J2100 Tether-Ready Pry & Rolling Head rúdkészlet, szénacél | AD2KZN 3R545 J2100Kovácsolt szén-dioxid-acél412 ", 16", 18 "és 24"€210.92
PROTO J2138 Pry Bar szett darab 3 ötvözött acél | AH2ABP 23UC34 J2138Ötvözött acél312 ", 16", 21 "€233.46
PROTO J2156S-TT Pry rudak beállítása 14-1 / 2 hüvelyk és 31-7 / 8 hüvelyk hosszúság | AH9LJE 40JD16 J2156S-TTMagas ötvözetű acél414-1/2", 17-1/2", 28", 31-7/8"€478.36
PROTO J2100-TT kémcsövek 12 hüvelyk és 24 hüvelyk hosszúságú 4 részes | AH9LJG 40JD19 J2100-TTMagas ötvözetű acél412 ", 16", 18 ", 24"€322.28
PROTO J2166S Pry rudas készlet 3 db. Acél 5/8 hüvelyk szélesség | AH9LKT 40JD65 J2166SAcél38 ", 12", 16 "€362.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J2156S Pry rudak szett ívelt egyhegyű ötvözött acél
€249.11 /Mértékegység