Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J196 automatikus biztonsági huzalcsavar fogó, 8-3/4 hüvelykes hosszúság | AD8FDE 4JV75

PROTO J196 automatikus biztonsági huzal csavaró fogó, 8-3/4 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AD8FDE Modell: J196Kereszthivatkozás: 4JV75
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
€212.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági huzal Twister fogó
befejezFekete oxid
FogantyúAcél
Állkapocs típusLapos tetejű gyémánt fogazások
AnyagAcél
Névleges hossz6"
Darabszám1
Teljes hossz8.75 "
Fogók hossza6 In.
ForgásCW / CCW
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
típusMegfordítható
Vezetékméret0.020–0.041 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)30.23
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Proto J196 csavaró fogó rozsdamentes acél csavarásához, biztonsági huzalokhoz olyan alkalmazásokban, ahol a rögzítők kimozdulhatnak a vibráció miatt
    • Balra és jobbra forgatható, így nincs szükség második fogóra
    • Megfelel a SAE Aerospace Standard, AS 567 Twister követelményeinek
    • 0.020 - 0.041 hüvelykes vezetékekhez tervezték
    • Szerszámnyakör heveder rögzítési pontja a könnyű hordozhatóság érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúÁllkapocs típusTeljes hosszForgástípusVezetékméretÁr
PROTO J191 Wire Twister fogó 10 3/8 hüvelykes hossz Kézikönyv | AD2KRT 3R178 J191AcélLapos tetejű gyémánt fogazások10.375 "CW-0.020–0.060 ”€214.05
PROTO J192 biztonsági huzalcsavaró fogó, acél, kézi visszahúzás, fekete oxid bevonattal | AD2KRU 3R179 J192Acél ergonomikusLapos tetejű gyémánt fogazások10.375 "CW-0.020–0.060 ”€214.68
PROTO J195 Wire Twister fogó | AD2KRX 3R182 J195AcélFogazott10.375 "CCWBal kéz csavar0.020–0.060 ”€214.75
PROTO J197 megfordítható biztonsági huzalfogó, fogazott pofa, acél | AD8FDF 4JV76 J197AcélLapos tetejű gyémánt fogazások11 "CW / CCWMegfordítható0.020–0.060 ”€242.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J196 automatikus biztonsági huzal csavaró fogó, 8-3/4 hüvelyk hosszú
€212.94 /Mértékegység