Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J192 biztonsági huzalcsavaró fogó, acél, kézi visszahúzás, fekete oxid bevonattal | AD2KRU 3R179

PROTO J192 biztonsági huzalcsavaró fogó, acél, kézi visszavezetés, fekete oxid bevonat

Raktáron
Tétel: AD2KRU Modell: J192Kereszthivatkozás: 3R179
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
€214.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági huzal Twister fogó
befejezFekete oxid
FogantyúAcél ergonomikus
Állkapocs típusLapos tetejű gyémánt fogazások
AnyagAcél
Névleges hossz9"
Darabszám1
Teljes hossz10.375 "
Fogók hossza9 In.
ForgásCW
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Vezetékméret0.020–0.060 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termék részletek:

A Proto J192 csavarfogó háromutas fogóként működik, amelyet vezetékek/kábelek tartására, csavarására és vágására terveztek. Lecsökkenti a huzalok csavarokon és anyákon való csavarásához szükséges időt. Az ergonómikus fogantyú lehetővé teszi az egyszerű összenyomást, és az oldalvágó segítségével a kívánt hosszúságúra vágja a drótot. 0.02 és 0.041 hüvelyk közötti vezetékméretekhez alkalmas.

Jellemzők:

  • Hőkezelt vágóélek a rozsdamentes acél biztonsági huzalok biztonságos vágásához.
  • Lapos felső gyémánt fogazattal rendelkezik a pofákon, hogy jobb tartást biztosítson a huzalon és ellenálljon a bevágásnak.
  • Automatikus rugóvisszatérítési mechanizmussal van felszerelve, amely felgyorsítja a működést és csökkenti a fáradtságot.
  • Ergonomikus kialakítás a maximális kényelem és a biztonsági vezetékek/kábelek rögzítése érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASME B107.18

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miért kell a vezetékeket csavarni?

V. A biztonsági huzalokat repülési és ipari alkalmazásokban használják, ahol a túlzott vibráció a rögzítőelemek kicsúszását okozhatja. Ezeknek a biztonsági vezetékeknek a megcsavarásával az egyik vezeték által keltett interferencia/zaj megszűnik a másik által keltett interferencia/zaj által, mivel mindkét vezeték azonos és ellentétes mennyiségű áramot visz át rajtuk. A csavaró érpár javítja a környező berendezésekből származó külső elektromágneses interferencia kivédését is, így biztonságos munkakörnyezetet teremt.

K. Milyen hosszú a Proto J192 csavarfogó?

V. A Proto J192 teljes hossza 10-3/8 hüvelyk.

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúÁllkapocs típusTeljes hosszForgástípusVezetékméretÁr
PROTO J191 Wire Twister fogó 10 3/8 hüvelykes hossz Kézikönyv | AD2KRT 3R178 J191AcélLapos tetejű gyémánt fogazások10.375 "CW-0.020–0.060 ”€214.05
PROTO J195 Wire Twister fogó | AD2KRX 3R182 J195AcélFogazott10.375 "CCWBal kéz csavar0.020–0.060 ”€214.75
PROTO J196 automatikus biztonsági huzalcsavar fogó, 8-3/4 hüvelykes hosszúság | AD8FDE 4JV75 J196AcélLapos tetejű gyémánt fogazások8.75 "CW / CCWMegfordítható0.020–0.041 ”€212.94
PROTO J197 megfordítható biztonsági huzalfogó, fogazott pofa, acél | AD8FDF 4JV76 J197AcélLapos tetejű gyémánt fogazások11 "CW / CCWMegfordítható0.020–0.060 ”€242.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J192 biztonsági huzalcsavaró fogó, acél, kézi visszavezetés, fekete oxid bevonat
€214.68 /Mértékegység