MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus visszatérő vezeték szűrők, drótháló, 80 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 80 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 80 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0505098
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71-€88.94
ajánlatkérés
B
MF0178532
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€95.75
ajánlatkérés
B
MF0504538
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€95.75
ajánlatkérés
A
MF0178398
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€88.94
ajánlatkérés
A
MF0610593
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71-€88.94
ajánlatkérés
A
MF0504281
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€88.94
ajánlatkérés
A
MF0178813
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71-€88.94
ajánlatkérés
B
MF0178811
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€95.75
ajánlatkérés
B
MF0610594
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€95.75
ajánlatkérés
A
MF0178602
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71-€88.94
ajánlatkérés
A
MF0504790
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€88.94
ajánlatkérés
C
MF0611199
2.165 "-2.165 "232232 PSI147 négyzetméter Hüvelyk6.57 "1.024 "€75.51
ajánlatkérés
C
MF0182843
2.165 "-2.165 "-232 PSI147 négyzetméter Hüvelyk6.571.024 "€75.51
ajánlatkérés
D
MF0504519
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 négyzetméter Hüvelyk7.99 "-€99.05
ajánlatkérés
D
MF0178518
2.362 "1.347 "2.362 "435435 PSI216 négyzetméter Hüvelyk7.99 "-€99.05
ajánlatkérés
D
MF0587156
2.362 "1.347 "2.362 "435435 PSI216 négyzetméter Hüvelyk7.99 "-€99.05
ajánlatkérés
D
MF0178932
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 négyzetméter Hüvelyk7.99 "-€99.05
ajánlatkérés
E
MF0505119
2.894 "1.347 "2.894 "435435 PSI421 négyzetméter Hüvelyk7.99 "-€118.76
ajánlatkérés
E
MF0504762
2.894 "1.347 "2.894 "435435 PSI421 négyzetméter Hüvelyk7.99 "-€118.76
ajánlatkérés
E
MF0610773
2.894 "1.347 "2.894 "-435 PSI421 négyzetméter Hüvelyk7.99 "-€118.76
ajánlatkérés
E
MF0504760
2.894 "1.347 "2.894 "435435 PSI421 négyzetméter Hüvelyk7.99 "-€118.76
ajánlatkérés
F
MF0611247
2.953 "-2.953 "-232 PSI205 négyzetméter Hüvelyk6.53 "1.772 "€97.09
ajánlatkérés
G
MF0504605
4.488 "2.697 "4.488 "---16.22 "-€317.86
ajánlatkérés
G
MF0504603
4.488 "2.697 "4.488 "---16.22 "-€317.86
ajánlatkérés
G
MF0505167
4.488 "2.697 "4.488 "---16.22 "-€317.86
ajánlatkérés
H
MF0178354
4.488 "2.697 "4.488 "435435 PSI1203 négyzetméter Hüvelyk13.11 "-€307.48
ajánlatkérés
H
MF0503966
4.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 négyzetméter Hüvelyk13.11-€307.48
ajánlatkérés
H
MF0611043
4.488 "2.697 "4.488 "435435 PSI1203 négyzetméter Hüvelyk13.11 "-€307.48
ajánlatkérés
H
MF0179058
4.488 "2.697 "4.488 "435435 PSI1203 négyzetméter Hüvelyk13.11 "-€307.48
ajánlatkérés
G
MF0611082
4.488 "2.697 "4.488 "---16.22 "-€317.86
ajánlatkérés
I
MF0611155
5.63 "-5.63 "145145 PSI1665 négyzetméter Hüvelyk19.64 "3.701 "€366.55
ajánlatkérés
I
MF0359081
5.63 "-5.63 "-145 PSI1665 négyzetméter Hüvelyk19.643.701 "€366.55
ajánlatkérés
J
MF0611156
5.63 "-5.63 "-145 PSI1665 négyzetméter Hüvelyk19.643.701 "€319.01
ajánlatkérés
I
MF0368959
5.63 "-5.63 "-145 PSI1665 négyzetméter Hüvelyk19.643.701 "€366.55
ajánlatkérés
K
MF0610647
5.65 "3.799 "5.65 "435435 PSI2533 négyzetméter Hüvelyk19.01 "-€454.70
ajánlatkérés
L
MF0614058
6.063 "3.551 "6.063 "-145 PSI1959 négyzetméter Hüvelyk15.7 "3.551 "€419.61
ajánlatkérés
L
MF0369110
6.063 "3.551 "6.063 "145145 PSI1959 négyzetméter Hüvelyk15.7 "3.551 "€419.61
ajánlatkérés
L
MF0183435
6.063 "3.551 "6.063 "145145 PSI1959 négyzetméter Hüvelyk15.7 "3.551 "€419.61
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?