Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J1196-A racsnis csavarkulcs 5/8 x 3/4 hüvelykes horog | AA8WZM 1AMX4

PROTO J1196-A racsnis csavarkulcs, 5/8 x 3/4 hüvelykes horog

Raktáron
Tétel: AA8WZM Modell: J1196-AKereszthivatkozás: 1AMX4
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
€44.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis dobozkulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fej0 fok
Fejméret5/8 x 3/4 "
AnyagAcél
Min. Arclengés0 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz8.125 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusSAE
Méret5/8 x 3/4 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusTüske, kettős vég

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavarkulcs stílusbefejezMin. ArclengésPontok számaTeljes hosszIrányváltóSAE vagy metrikusMéretÁr
PROTO J1192M-A racsnis csavarkulcs 9 x 10 mm | AA8XFE 1ANC5 J1192M-AStandard króm5 fok65.5 "NemMetric9 x 10 mm€32.00
PROTO J1194LO racsnis csavarkulcs 5/8 x 11/16 hüvelyk | AF6PWT 1UK97 J1194LOStandard Teljes lengyel5 fok128.125 "IgenSAE5/8 x 11/16 "€62.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J1196-A racsnis csavarkulcs, 5/8 x 3/4 hüvelykes horog
€44.37 /Mértékegység